Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

ASSY®plus P Spanplattenschraube

ASSYplus P Stahl verz. Plattenwerkst. Senkkopf AW
SHR-SEKPF-BSP-P-MDF-AW20-(A2K)-3,5X50/20

Art.-Nr. 0165403550

EAN 4053479044286

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY®plus P Spanplattenschraube

Art.-Nr. 0165403550

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Zusammenpresseffekt. Optimal zur randnahen, spaltfreien Verschraubung von Plattenwerkstoffen oder anderen Holz-Holz Verbindungen ohne Vorbohren.

Unterkopfgewinde


  • Keine Spaltbildung zwischen den Bauteilen durch optimales Zusammenziehen

  • Kein zu tiefes Versenken des Senkkopfes wie bei einer üblichen Spanplattenschraube

  • Erhöhtes Überdrehmoment


Zentrierbohrspitze


Exaktes Ansetzen



Bohrschneidkanten


Perfekte Bohrleistung (analog zu einem Forstnerbohrer)



AW-Antrieb


  • Maximale Kraftübertragung

  • Keine Taumelbewegung


Senkkopf und Fräskanten


Leichtes und sauberes Versenken



Asymmetrisches Grobganggewinde


  • Leichtes Verschrauben

  • Schnell Verarbeitungszeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietVerschraubung von Holzwerkstoffplatten

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

50 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

20 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

23,5 mm

Kopfform

Senkkopf 75 Grad

Kopfdetails

Fräsrippen

Kopfdurchmesser (dh)

7 mm

Kopfhöhe (k)

3 mm

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde

Schaftlänge

16 mm

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Grobgang

Nenndurchmesser 2

4 mm

Kerndurchmesser

2,1 mm

Kerndurchmesser Kopfgewinde

2,5 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz

Einsatzbereich

Dielenboden, Innenausbau, Korpus, Möbel, Universell

Zulassung

ETA-11/0190

Produktgewicht (per Stück)

2,276 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen