ASSY®plus P Faforgácslapcsavar
ASSYplus P horg. acél, lem.any.hoz, sülly. fejű, AW
CSAV-SF-ÖNF-P-MDF-AW20-(A2K)-3,5X50/20
Cikksz. 0165403550
EAN 4053479044286
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fej alatti menet
- A maximális összekötés megakadályozza hézagok kialakulását az alkatrészek között
- A hagyományos forgácslapcsavarokkal ellentétben a süllyesztett fej nem túlságosan süllyesztett
- Megnövelt túlnyomaték
Központosító fúróhegy
Pontos pozicionálás
Fúró vágóélek
Tökéletes fúrási teljesítményt nyújtanak, épp mint egy Forstner bit
AW behajtás
- Maximális erőátvitel
- Nincs imbolygás
Süllyesztett fej és maróélek
Egyszerű és tiszta süllyesztékmarás
Aszimmetrikus durva menet
- Egyszerű csavarozás
- Gyors feldolgozási idő
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 3,5 mm |
Hosszúság (l) | 50 mm |
Menethossz (lg) (lg) | 20 mm |
Csavarmenet hossz fúróheggyel (b) (b) | 23,5 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej 75 fok |
Fej részletes adatai | Maróbordák |
Fejátmérő (dh) | 7 mm |
Fejhossz (k) | 3 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet fej alatti menettel |
Szárhosszúság | 16 mm |
Kivitel | Nyéllel |
Menetforma | Durva menet |
2. névleges átmérő | 4 mm |
Magátmérő | 2,1 mm |
Fejmenet magátmérő | 2,5 mm |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Deszkapadló, Belső kialakítás, Test, Bútor, Univerzális |
Engedély | ETA-11/0190 |
Terméktömeg (darabonként) | 2,276 g |
RoHS megfelelőség | Igen |