Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ASSY®plus A2 Padozatépítő csavar

ASSYplus terasz, nemesacél, A2, RM, sülly. f., AW
TERASZÉPÍTŐ CSAVAR ÖNF.A2-AW20-5,5X45/2
ASSYPLUS 3.0

Cikksz. 0166115545
EAN 4052712336164

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Padozatok deszkáinak pontos rögzítéséhez. A fúróhegynek köszönhetően sok fafajta előfúrás nélkül megmunkálható.

Pontos pozicionálás és nem hasítja szét a fát


A csavar pontos pozicionálása egyáltalán nem probléma, a központosító fúróhegynek köszönhetően, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. A fúró vágóélek tökéletes fúrási teljesítményt nyújtanak, épp mint egy Forstner bit. Egyben megakadályozza a faelemek bosszantó szétrepedését vagy eltörését.



Tiszta és könnyű süllyesztékmarás


Kisméretű átmérőjének köszönhetően a kicsi süllyesztett fej süllyesztékmarása tiszta és könnyű. A fej alatti marózsebek felfogják a kiálló forgácsokat. Trópusi keményfák esetében azonban ajánlatos a felszín süllyesztékmarása, mivel az ilyen fajtájú faanyagoknak nagyon rövid a forgácsa.



Rendkívül robusztus


A hornyolt szár tovább erősíti a csavart, mivel az ausztenites nemesacélok (A2/A4) nem edzhetők. Ez gyakorlatilag kiküszöböli a csavar kiszakadásának lehetőségét.



AW-behajtás az optimális elhelyezéshez és erőátvitelhez


Az AW-behajtás kiváló illeszkedést biztosít a bit számára a csavarban. Ez megakadályozza az imbolygó hatásokat és a bit kicsúszását a csavarból a csavarozás során.

Megjegyzés

Keményfából készült padozat deszkáinak csavarozása


Keményfa esetében előzetes vizsgálatokat kell végezni. A faanyag sűrűségétől és nedvességtartalmától függően szükség lehet előfúrás végzésére. A megmunkáló szerszámot javasolt alacsony fordulatszámmal működtetni.

ETA-11/0190

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A különböző nemesacélok alkalmazási köre az alábbi ISER-táblázatban található (Német Tájékoztató Hivatal a rozsdamentes nemesacélokról, nem rozsdásodó acélok különböző környezeti feltételekhez, www.edelstahl-rostfrei.de, 828. Tájékoztató Füzet). A rozsdamentes nemesacélokat (pl. az 1.4016 sz. anyag) ebben szabadtéri munkálatokhoz ajánlja, csak vidéki környezetben, és itt is csak komoly megszorítások mellett. Ennélfogva az ausztenites nemesacélokat csak szabadtéri alkalmazásokhoz ajánljuk használni, a környezeti feltételeket figyelembe véve. Az A4 nemesacél különösen alkalmas ipari környezetben, valamint tengerhez közeli helyeken való használatra.

Névleges átmérő (d)

5.5 mm

Hosszúság (l)

45 mm

Menethossz (lg) (lg)

23 mm

Csavarmenet hossz fúróheggyel (b) (b)

27.5 mm

Fej típusa

Lencsefejű

Fej részletes adatai

Marózsebek

Fejátmérő (dh)

7.7 mm

Fejhossz (k)

3.4 mm

Belső meghajtó

AW20

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Kivitel

Nyéllel

Menetforma

Egybekezdéses menet

Magátmérő

3.6 mm

Hegy alakja

Fúróhegy

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

0 fok

Alaphoz

Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa

Alkalmazási terület

Kültéri, Erkély, Építkezés előregyártott elemekből, Homlokzat, Nedves környezet, Faépítmény, Fapanelos építési mód, Faszerkezet építés, Játszóeszköz, Gerinclemez, Terasz, Kerítés

Kiegészítő tartozékok

Süllyesztés mélységbeállító ütközővel

Engedély

ETA-11/0190

Terméktömeg (darabonként)

4.292 g

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szorító teraszépítéshez

SZORÍTÓ-TERASZÉPÍTÉSHEZ-450MM

Speciális egykezes gyorsszorító teraszépítéshez
x 1 db
Távtartó léc

TÁVTARTÓ-LÉC-345X8MM

A távtartó léc strukturális védelmet nyújt a fának és megnöveli a terasz élettartamát
x 50 db
Távtartó

TÁVTARTÓ-ALÁTÉT-42X32MM

A terasz deszkák egyszerű és precíz beigazításához és rögzítéséhez
x 10 db
Terasz fúrósablon

TERASZÉPÍTÉSI-FÚRÓSABLON

A fúrósablon tiszta és abszolút egyforma csavarozási mintázatot garantál
x 1 db
Támasztóbetét

FAVÉDŐ-ALÁTÉT-GUMIGRAN-90X90X10MM

A támasztóbetét strukturális védelmet nyújt a fának és megnöveli a terasz élettartamát
x 50 db
Ovális padozat összekötő

TERASZRÖGZÍTŐ ELEM A G

ZEBRA
Fa padlóburkoló deszkák gyors és egyszerű összekötése látható csavarkötés nélkül
x 100 db
Padozat-összekötő, tartókar

TERASZEPITO-ELEM-ALU-60X60X7

ZEBRA
Fa padlóburkoló deszkák gyors és egyszerű összekötése látható csavarkötés nélkül
x 100 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk