ASSY® 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar
ASSY 3.0, acél, horg., RM, sülly.marózs.fej, AW
CSAV-SF-MZS-FA-AW20-(A3K)-5X120/62
ASSY 3.0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Horganyzott acél, kékre passzivált, részmenetes, süllyesztett marózsebes fejű, AW-behajtás
Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná
Felületek:
Tömör fa (tűlevelű, kőris, bükk, tölgy), laminált gerendák, keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), laminált furnér fűrészáru (tűlevelű vagy BauBuche), OSB és faforgácslemez.
Marózsebek – süllyesztékmarás akárhol
- Alkalmas fához és vasalatokhoz
- Minimálisan károsítja a burkolt fafelületeket
- Kevesebb forgács a felszínen
Szármaró: a kis erőkifejtés „segédmotorja”
- Csökkenti a behajtási és fejbesüllyesztési nyomatékszükségletet, különösen hosszú csavaroknál
- Kíméli a csavarozó szerszámait
- Forgácstörő 5 mm-es átmérőtől, valamint 70 mm hossz felett
Aszimmetrikus menet a nagyobb sebességért
- Kis behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos forgácslapcsavarokkal
- Kettős menet: 3,0–4,5 mm
- Durva menet: 5,0–12,0 mm
AW-behajtás a nagyobb erő érdekében
- Optimális erőátvitel
- Nagyon pontos csúszó illesztés
- Gyors illesztés
- A csavar biztosan a helyére kerül
- Szinte egyáltalán nem ugrik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar bevonatát
- Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig
Gyűrűs/ellenmenet, hogy a faanyag kevésbé legyen hajlamos a hasadásra, repedésre
- Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál
- Csökkenti a behajtáshoz szükséges nyomatékot
- A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően
- Gyűrűs menet: 3,0–4,5 mm
- Ellenmenet: 5,0–12,0 mm
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 rozsdamentes csavarokat.
Fémek fához történő rögzítésekor a fémekbe készítsen mérethelyes süllyesztést.
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
Adatlapok(X)
Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz, a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően.
Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
Névleges átmérő (d) | 5 mm |
Hosszúság (l) | 120 mm |
Menethossz (lg) | 62 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Fejátmérő (dh) | 9,5 mm |
Fejhossz (k) | 3,2 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szármaró | Igen |
Menetforma | Durva menet |
Magátmérő | 3,2 mm |
Hegy alakja | Hegy ellenmenettel |
Csúcsszög | 28 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szín | Ezüst |
Min./max. becsavarási szög | 0-90 fok |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP) |
Alkalmazási terület | Tető |
Engedélyköteles csavar | Igen |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |