ASSY® Isotop Vrut pro dřevěné konstrukce
ŠRB-VÁL-ISOTOP-DŘ-AW40-(A2L)-8X400/59
Obj. č. 0164280400
EAN 4024835731348
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ocel, žlutá pozinkovaná, dvojitý závit, válcová hlava, pohon AW
Hlava:
Malá válcová hlava – ideální k zahloubení do dřeva
Závit:
Hrubý, jednoduchý asymetrický závit zkracuje dobu zašroubování o 30 %
Plastová kluzná povrchová úprava:
Umožňuje snadné zašroubování díky ostrým závitům s kluznou povrchovou úpravou
Pohon AW:
- Optimální středění
- Největší možná kontaktní plocha bitů v hrotu a tedy žádné vyhazovací síly
Kombinované/doplňkové výrobky:
- ASSY 3.0 SK
- ASSY plus VG
ASSY Isotop je zašroubován do krokví, například skrz protější laťování a izolaci, bez předvrtání. U velmi suchého dřeva (např. rekonstrukce starých budov) doporučujeme protější laťování předvrtat na 8 mm.
Pro jednotlivá statická doporučení můžete použít software Würth pro dimenzování dřevěných konstrukcí. Délku šroubů snadno vypočtěte pomocí tohoto vzorce (údaje v mm).
Další dokumentace výrobku:
- Software Würth pro dimenzování dřevěných konstrukcí (online nebo ke stažení pro použití offline)
- Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
- Datové listy pro nadkrokevní izolaci
Datové listy(X)
Připevnění izolační vrstvy pro sedlové střechy s izolovanými krokvemi a opláštění fasád izolačními vrstvami.
Použití ve střeše 1
- S měkkou izolací < 0,06 N/mm2
Pro měkkou izolaci s odolností v tlaku pod 0,06 N/mm2, jako je skelná vata, minerální vata, ekoizolace živočišného nebo rostlinného původu, použijte střídavý vzorec šroubování pod úhlem 60° k ose krokve.
Použití ve střeše 2
- S izolací odolnou vůči tlaku > 0,06 N/mm2
Pro neklouzavou izolaci s odolností v tlaku nad 0,06 N/mm2, jako je polyuretanová (PUR) nebo polystyrenová (PDS) pěna, použijte rovnoběžný vzorec šroubování pod úhlem 60° k ose krokve.
Výpočet požadované délky šroubů:
- Tloušťka zajišťovacích latí v mm
- + tloušťka izolace v mm
- + tloušťka prken v mm
- + hloubka zašroubování 60 mm
Pomocný výsledek v mm x koeficient 1,15
- Závěrečný výsledek v mm
- Použijte nejbližší vyšší délku šroubu
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 8 mm |
Jmenovitý průměr 2 | 10 mm |
Délka závitu (lg) | 59 mm |
Délka závitu až k hlavě | 70 mm |
Délka (l) | 400 mm |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Průměr hlavy (dh) | 11,1 mm |
Výška hlavy (k) | 9 mm |
Vnitřní pohon | AW40 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Dvojitý závit |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Průměr jádra | 5,3 mm |
Průměr jádra u závitu až k hlavě | 6,3 mm |
Tvar hrotu | Špičatý |
Materiál | Nekalená ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Min./max. úhel zašroubování | 0-90 Stupňů |
Hmotnost výrobku (na kus) | 117,200 g |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Izolace krokví, Izolace fasády |
Doplňkové příslušenství | Šablona pro šrouby do dřevotřísky ASSY® ISOTOP |
Doplňkové výrobky | Návrhový software, obj. č. 0990903002; datové listy pro nadkrokevní izolaci; bity AW, obj. č. 0614... |
Šroub s povinností registrace | Ano |
Schválení | ETA-11/0190 |