Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

ASSY® Isotop Holzbauschraube

SHR-ZYLKPF-ISOTOP-HO-AW40-(A2L)-8X400/59

Art.-Nr. 0164280400

EAN 4024835731348

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY® Isotop Holzbauschraube

Art.-Nr. 0164280400

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Doppelgewindeschraube ideal zur Befestigung von Aufdachdämmungen und Fassadenbefestigungen mit druckweichen oder druckfesten Dämmstoffen

Stahl, gelb verzinkt, Doppelgewinde, Zylinderkopf, AW-Antrieb



Kopf:


Kleiner Zylinderkopf - Ideal zur Versenkung im Holz



Gewinde:


Durch ein grobes eingängiges asymmetrisches Gewinde verringert sich die Einschraubzeit um 30%



Kunststoffgleitbeschichtung:


Ermöglicht leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung



AW-Antrieb:


  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche der Bits im Schraubenantrieb – dadurch keine Auswurfkräfte


Kombinations-/Ersatzprodukte:


  • ASSY 3.0 SK

  • ASSY plus VG
Hinweis

ASSY Isotop wird ohne Vorbohrung durch die Konterlattung und Dämmung in den z.B. Sparren geschraubt. Bei sehr trockenem Holz (z.B. Altbausanierung) empfiehlt es sich, die Konterlattung mit 8 mm vorzubohren.



Für eine individuelle Statikempfehlung können Sie die Würth-Holzbaubemessungssoftware verwenden. Zur einfachen Bestimmung der Schraubenlänge (Angaben in mm) gilt die beistehende Berechnungsformel.



Zusätzliche Produktunterlagen:


  • Würth Holzbaubemessungssoftware (Online oder als Download zum Offline-Arbeiten)

  • Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

  • Eingabeblatt Aufsparrendämmung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung der Dämmebene bei sparrengedämmten Giebeldächern und vorgehängten Fassaden auf Dämmebenen.

Anleitung

Dachanwendung 1


  • Mt druckweichen Dämmstoffen < 0,06 N/mm2

Bei weichen Dämmstoffen mit einer Druckfestigkeit unter 0,06 N/mm2 wie z.B. Glaswolle, Steinwolle, tierische und pflanzliche Ökodämmstoffe = wechselseitige Verschraubung im Winkel von 60° zur Sparrenachse.



Dachanwendung 2


  • Mit druckfesten Dämmstoffen > 0,06 N/mm2

Bei trittsichern Dämmstoffen mit einer Druckfestigkeit über 0,06 N/mm2 wie z.B. Hartschaum aus Polyurethan (PUR) oder Polystyrol (PDS) = parallele Verschraubung im Winkel von 60° zur Sparrenachse.



Berechnung der notwendigen Schraubenlänge:


  • Stärke Konterlattung in mm

  • + Stärke Dämmung in mm

  • + Stärke Schalung in mm

  • + 60 mm Einschraubtiefe


Zwischenergebnis in mm x Faktor 1,15


  • Endergebnis in mm

  • Verwendung der nächst längeren Schraubenlänge

Nenndurchmesser (d)

8 mm

Nenndurchmesser 2

10 mm

Gewindelänge (lg)

59 mm

Kopfgewindelänge

70 mm

Länge (l)

400 mm

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdurchmesser (dh)

11,1 mm

Kopfhöhe (k)

9 mm

Innenantrieb

AW40

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Doppelgewinde

Gewindeform

Grobgang

Kerndurchmesser

5,3 mm

Kerndurchmesser Kopfgewinde

6,3 mm

Spitzenform

Spitze

Werkstoff

Stahl ungehärtet

Oberfläche

Gelb verzinkt

Einschraubwinkel min./max.

0-90 Grad

Produktgewicht (per Stück)

117,200 g

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz

Einsatzbereich

Aufsparrendämmung, Fassadendämmung

Ergänzendes Zubehör

Einschraubschablone für ASSY ® ISOTOP Spanplattenschraube

Zusatzartikel

Bemessungssoftware Art.-Nr. 0990903002; Eingabeblatt Aufsparrendämmung; AW-Bits Art.-Nr. 0614...

Zulassungspflichtige Schraube

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen