ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW
ASSY 4 PII CSMP steel zinc pltd underhead thr. RW
CSAV-SF-MPK-PII-RW40-(A3K)-8X270/100










Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 8 mm |
2. névleges átmérő | 8 mm |
Hosszúság (l) | 270 mm |
Menethossz (lg) | 100 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Fejátmérő (dh) | 18,5 mm |
Fejhossz (k) | 8 mm |
Belső meghajtó | RW40 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet fej alatti menettel |
Szármaró | Igen |
Szárhosszúság | 128 mm |
Menetforma | Durva menet |
Magátmérő | 5,3 mm |
Hegy alakja | Marócsúccsal ellátott hegy |
Csúcsszög | 34 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szín | Ezüst |
Min./max. becsavarási szög | 0-90 fok |
Alaphoz | Fa, Puhafa, Szint, Tömör fa lemez (SWP), Forgácslemez, Furnér, Rétegelt lemez (BSP), Glulam (BSH), Szerkezetfa (KVH) |
Alkalmazási terület | Tető, Tetőfedő, Fedél, Fa, Faépítmény, Faszerkezet építés, Lemezkettőzés, Orsóprés enyvezés, Fém-fa csatlakozás, Szarufa-szelemen csatlakozás, Hordozó megkettőzése |
Megfelelő gépek | Würth BS 13 SEC, Würth BS 18-A Power |
Engedélyköteles csavar | Igen |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!