ASSY® 4 PH CARAVAN szekrényösszekötő csavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, trapézfejű
Horg. acél sülly. csatl. Caravan, TM, D-fejű, RW
CSAV-DF-CARAVAN-RW20-(A2K)-4X26/23
Cikksz. 0153810426
EAN 4061975606648
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális erőátvitel az RW-behajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-behajtással
Fémlemezek síkbeli szerelése ráépítésekhez
- Lapos, hengeres trapézfejű, lekerekített lencse alakkal
- Nagy felfekvési felület
Az aszimmetrikus egybekezdéses menet révén maximálisan megbízható csavarkötés
- A fúróhegy és a menetkialakítás optimális illeszkedése
- A menetoldalak aszimmetrikus elrendezése miatt kitűnően rögzül fában
Ideális súrlódásmentes csavaros szerelvényekhez műanyagban, például dübelekben, vagy homogén, erősen préselt faanyagokban
- Mivel a menet kialakítása egészen a csavar hegyéig folyamatos, ezért a csavar gyorsan belekap az anyagba
- Nem táguló becsavarozás a hasadást csökkentő elemeket nem tartalmazó hegy geometriának köszönhetően
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 PH nemesacél csavarokat
Adatlapok(X)
Húzóerőkhöz tervezett acél-fa Kaltschmelz dübel csatlakozásokhoz
Az azonnal a szár alatt kezdődő tövigmenet alkalmassá teszi pl. a szerelvény-Kaltschmelz dübel csatlakozásokhoz. A maximális menethossz révén nagyobb csavarkihajtó erő érhető el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, ∅ 4 mm-ig A2K 5 µm-es, ∅ 4,5 mm-től A3K 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- A ∅ 4,5 mm-től, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni.
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 4 mm |
Hosszúság (l) | 26 mm |
Fej típusa | Lencsefej |
Fejátmérő (dh) | 6,8 mm |
Fejhossz (k) | 2,8 mm |
Belső meghajtó | RW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Menethossz (lg) | 23 mm |
Magátmérő | 2,2 mm |
Hegy alakja | Hegy |
Csúcsszög | 34 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szín | Ezüst |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 45 fok |
Terméktömeg (darabonként) | 1,681 g |
Alaphoz | Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Szint |
Alkalmazási terület | Univerzális, Bútor, Fa, Belső kialakítás, Vasalat, Lemez-fa |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!