Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ASSY® 4 JH gerendasaru-csavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, D-fejű

ASSY 4 JH gerendafügg., horg.acél, TM, D-fejű, RW
CSAV-DF-FA-JOISTHNG-RW20-(A3K)-5X60

Cikksz. 0153350060

EAN 4061975606624

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ASSY® 4 JH gerendasaru-csavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, D-fejű

Cikksz. 0153350060

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tövigmenetes csavar látványos külsejű D-fejjel az alsó felületre szerelt szár megerősítéssel fémlemez alkatrészek és fém csatlakozók rögzítéséhez fában, beltéri száraz, illetve védett környezetben, illesztési hézag nélkül

Ideális erőátvitel az RW-behajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-behajtással


Teherhordó fémlemez alkatrészek, illetve acél/fa csatlakozások síkban történő felszereléséhez


  • A fej alatt lévő szár megerősítések minimalizálják a fémlemez és a csavar közötti hézagot

  • Nagy felfekvési felület


Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás


  • A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Nagy szilárdság értékek és húzhatóság


  • A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
Megjegyzés
  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. Az ASSY csavarok méretezése a Würth faszerkezetekre vonatkozó szoftverének segítségével végezhető, 5 mm-es ∅ átmérőtől

  • Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 PH nemesacél csavarokat

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Húzóerőkhöz tervezett acél-fa csatlakozásokhoz


Az azonnal a fej alatt kezdődő tövigmenet alkalmassá teszi pl. a húzóerőkhöz tervezett, nagy teherbíró képességű vasalat/fa vagy lemezanyag/faösszekötők számára. A maximális menethossz révén nagyobb csavarkihajtó erő érhető el.



Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)


  • Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, ∅ 4 mm-ig A2K 5 µm-es, ∅ 4,5 mm-től A3K 8 µm-es rétegvastagság

  • Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint

  • A ∅ 4,5 mm-től, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
Útmutató
  • A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni

  • A tövigmenetes csavarok felhasználhatók szerelvények vagy vékony anyagok biztonságos szereléséhez. A csavar kiválasztott hosszának kisebbnek kell lennie, mint a csavar felületének keresztmetszete

  • Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték

  • A teherhordó fa-fém csatlakozások esetében az ASSY csavarokat speciális nyomatékkal kell meghúzni. Meghúzási nyomaték = a kívánt továbbforgató nyomaték x 1,2 < a szakító nyomaték 90%-a

Névleges átmérő (d)

5 mm

Hosszúság (l)

60 mm

Fej típusa

Lencsefej

Fejátmérő (dh)

8 mm

Fejhossz (k)

2,6 mm

Fej részletes adatai

Megerősített nyéltoldat

Belső meghajtó

RW20

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Durva menet

Menethossz (lg)

52 mm

Magátmérő

3,2 mm

Hegy alakja

Marócsúccsal ellátott hegy

Csúcsszög

34 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Szín

Ezüst

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

0 fok

Terméktömeg (darabonként)

5,424 g

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Keményfa, Szint

Alkalmazási terület

Lemez-fa

Engedély

ETA-11/0190

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L50MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
x 5 db
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L120MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
x 5 db