ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej
ASSY 4 CSMP, horg. acél RM, sülly.m.zseb, RW
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A3K)-5X50/30
Cikksz. 019015050
EAN 4061975680068
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális erőátvitel az RW-horonynak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, 1 bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
Jelentősen csökkenti az erőfelhasználást a csavar becsavarozása során
- A marószár áthelyező maró hatása miatt a szár beillesztésekor kisebb hézag hatás lép fel
- A nagy törési nyomaték miatt minimális a csavar törésének veszélye
- Mivel a marószár teljesen beilleszkedik a menetbe, ezért kisebb a kiálló forgácsok okozta sérülésveszély
- A szerelőszerszámok nagymértékben védettek
Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás
- A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban
- A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés
A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását
- A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel
- A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé
Nagy szilárdság értékek és húzhatóság
- A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint klórtartalmú légtér esetében HCR nemesacél csavarokat
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Adatlapok(X)
Az RW30 párhuzamos behajtás 6 mm átmérőjű ablakokhoz érhető el. Ez megkönnyíti a kombinálást az RW30 behajtással ellátott AMO csavarokkal.
Összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
Az azonnal a szár alatt kezdődő részmenet alkalmassá teszi összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz. Ebben az esetben a menet teljes egészében az alul lévő második alkatrészben helyezkedik el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (átmérő > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 4 mm-es átmérőig A2K 5 µm-es, 4,5 mm-es átmérőtől A3K 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint átmérő > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri területek) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- A 4,5 mm-es átmérőtől, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- Az összekötő hatás, illetve a fej áthúzási ellenállásának növelése érdekében javasolt az ASSY 4 csavarokhoz tökéletesen illeszkedő alátétek használata
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 5 mm |
Hosszúság (l) | 50 mm |
Menethossz (lg) | 30 mm |
Fej típusa | Süllyesztett marózsebes fej |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Fejátmérő (dh) | 9,6 mm |
Fejhossz (k) | 3,2 mm |
Belső meghajtó | RW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menetforma | Durva menet |
Magátmérő | 3,2 mm |
Hegy alakja | Marócsúccsal ellátott hegy |
Csúcsszög | 34 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szín | Ezüst |
Min./max. becsavarási szög | 0-90 fok |
Alaphoz | Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Keményfa, Szint |
Alkalmazási terület | Univerzális, Faépítmény, Építkezés előregyártott elemekből, Fapanelos építési mód, Faszerkezet építés, Belső kialakítás, Szarufára helyezett szigetelés, Tető |
Megfelelő gépek | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Engedélyköteles csavar | Igen |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |
| Minimális távolságok fa alkatrészekben lévő nem előfúrt csavarokhoz mm-ben, 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 sűrűségnél | |||||||||||||
| Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 0° | Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 90° | ||||||||||||
| d mm-ben | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d mm-ben | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
| 3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
| 3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
| 4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
| 4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
| 5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
| 6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
| 7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
| 8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
| 10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
| 1) A minimális hézagokat a nem előfúrt szögfuratok esetében a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2-es táblázata szerint határozzák meg, ahol d a külső menet átmérője 2) A minimális távolságok a BauBuche furnérlapból (ETA-14/0354) készült alkatrészekben lévő ≥ 5 mm-es átmérőjű csavarokra is vonatkoznak t ≥ 7 x d vastagság esetén 3) A 0° < α < 90° irányú terhelés és az erezetirány közötti minimális hézagok pontosabban kiszámíthatók a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2 táblázata szerint 4) A ρk > 500 kg/m3 sűrűségű fa alkatrészeket mindig elő kell fúrni | |||||||||||||
| Minimális hézagok mm-ben a nem előfúrt csavarokhoz fa alkatrészekben, ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
| Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 0° | Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 90° | ||||||||||||
| 10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
| 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
| 3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
| 4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
| 4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
| 12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
| 5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
| 84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
| 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
| 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 1) A minimális hézagokat a nem előfúrt szögfuratok esetében a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2-es táblázata szerint határozzák meg, ahol d a külső menet átmérője 2) A 0° < α < 90° irányú terhelés és az erezetirány közötti minimális távolságok pontosabban kiszámíthatók a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2 táblázata szerint | |||||||||||||
| Éltávolságok nyíróterhelés alatti fában | |||||
| Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 0° | Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 90° | ||||
| Bütüfa feszített vége -90° < α < 90° | Bütüfa feszítetlen vége 90° < α < 270° | Feszített él 0° < α < 180° | Feszítetlen él 180° < α < 360° | ||
| Megjegyzések | |
| • | A minimális hézagokat a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.6-os táblázata szerint határozzák meg, ahol d a menet külső átmérője |
| • | A csatlakoztatandó alkatrészek minimális vastagságát az ETA-11/0190 (A.2.4.3) előírásai szerint be kell tartani |
| • | Kombinált nyíró- és axiális húzóterhelések esetén a csavarokra és a nyírófeszültségre vonatkozó minimális hézagokat kell alkalmazni |
| Kulcs | Általános információk | ||
| α | A csavartengely és az alkatrész erezetiránya közötti szög | • | Szénacél csavarok az 1. és 2. használati osztályban használhatók |
| t1 | Az alkatrész vastagsága a fejrésznél | • | A több csavarral történő csatlakozásoknál tartsa be a nef effektív számot a DIN EN 1995-1-1 szabvány szerint |
| t2 | 2. alkatrész: t2 ≥ ℓszüks - t1 (tartsuk be a legkisebb alkatrészvastagságot) | Gl. (8.17) a nyíróterhelésre és az ETA-11/0190, A.2.3.2. pont szerint a tengelyterhelésre | |
| Fv,Rk | A csavar nyírással szembeni jellemző ellenállása, a kötélhatást is | figyelembe véve | |
| Fax,Rk | A csavar jellemző ellenállása tengelyirányban (menet kihúzás, fej | • | Az ETA-11/0190 és a DIN EN 1995-1-1 szabvány szerinti előírások és előfeltételek betartása |
| áthúzás, acélhiba esetén) | • | A legkisebb alkatrész-vastagság és a minimális csavartávolságok betartása esetén az alábbi szabványok szerint | |
| ℓszüks | A terhelhetőség eléréséhez szükséges csavarhossz | DIN EN 1995-1-1 és ETA-11/0190, előfúrás nem szükséges. | |
| • | A számítások az ETA-11/0190 és a DIN EN 1995-1-1 szabványon alapulnak | ||
| • | Nyíróterhelés esetén a mért teherbírás az Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM értékből ered, | ||
| tengelyirányú terhelésnél pedig az Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM értékből | |||
| Minimális hézagok fa alkatrészekben lévő csavarokhoz mm-ben | ||||
| DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
| ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
| d mm-ben | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
| 3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
| 3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
| 4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
| 4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
| 5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
| 6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
| 7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
| 8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
| 10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
| Terheléstáblázatok | |||
| Általános információk | |||
| A teherbírást az ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 és a DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 szabványok szerint határozták meg az előfúrás nélküli ASSY® csavarok és ρk ≥ 350 kg/m3 bruttó fasűrűségű fa esetében. A terhelési táblázatok a lehetőségek átfogó választékát mutatják. A Würth Technical Software segítségével további mérési lehetőségek állnak rendelkezésre. További információ a www.wuerth.de/assy weboldalon található. | |||
| Kombinált terhelés | |||
| A táblázatban szereplő Fv,Rk nyíróterheléssel szembeni ellenállási értékeket a ΔFv,Rk „kötélhatás” figyelembevételével határozták meg. Egyidejű tengely- és oldalirányú terhelés esetén a táblázatban szereplő nyírási teherbírás nem használható. Ha a kombinált terhelés igazolására van szükség, akkor a DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) alkalmazandó, ahol az Fv,Rk értéket kötélhatási komponens nélkül kell figyelembe venni. Ez utóbbihoz a Würth Technical Software használható. | |||
| Termék: | ASSY 4 CSMP | A csavar anyaga: | Edzett acél |
| Cikksz.: | 0190 1XX XXX | Korrózió elleni védelem: | A3K |
| Alkalmazás: | Fa-fa, egyszeres nyírásnak kitett kötés | Maximális használati osztály: | 2 |
| Bruttó tömeg 1. fa/2. fa: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | Számítási alap: | ETA-11/0190:2018 |
| Megjegyzések | |
| Ha a csavarok távolsága az erezet irányában és a bütüfa végétől legalább 25 x d, a feszítetlen él távolsága az erezet irányára merőlegesen 3 x d-re csökkenthető, még t < 5 x d alkatrészvastagságok mellett is | |
| A csatlakoztatandó alkatrészek minimális vastagságát az ETA-11/0190 (A.2.4.2) előírásai szerint be kell tartani | |
| • | Hasadásveszélyes fa használatakor a csavaros csatlakozásokat mindig elő kell fúrni |
| • | Acél-fa összekötések esetén a minimális távolságok (a1, a2) 0,7-es együtthatóval szorozhatók |
| Falemez összekötések esetén a minimális távolságok (a1, a2) 0,85-ös együtthatóval szorozhatók | |
| • | Duglászfenyőből készült alkatrészek esetén a minimális távolságokat az erezet irányában 50%-kal meg kell növelni |
| Előfúrási átmérő az ETA-11/0190 előírásai alapján, mm-ben | |||||||||
| d mm-ben | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Puhafa | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Keményfa | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
| 1) Az SWG ASSY BauBuche 1459-es szakértői jelentés szerint | |||||||||
| Minimális hézagok mm-ben az előfúrt csavaros csatlakozásokhoz puhafában, keményfában, BauBuche lapokban | |||||||||||||
| Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 0° | Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 90° | ||||||||||||
| d mm-ben | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d mm-ben | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
| 3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
| 3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
| 4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
| 4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
| 5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
| 6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
| 7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
| 8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
| 10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
| 1) A minimális hézagokat az előfúrt szögfuratok esetében a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2-es táblázata szerint határozzák meg, ahol d a külső menet átmérője 2) A 0° < α < 90° irányú terhelés és az erezetirány közötti minimális távolságok pontosabban kiszámíthatók a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2 táblázata szerint | |||||||||||||
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| Alátéttel/rozetta alátéttel | Alátéttel/rozetta alátéttel | Alátéttel/rozetta alátéttel | ||||||||||||||
| Fax,Rk | ℓszüks | Fax,Rk | ℓszüks | Fax,Rk | ℓszüks | Fax,Rk | ℓszüks | Fax,Rk | ℓszüks | Fax,Rk | ℓszüks | Fax,Rk | ℓszüks | Fax,Rk | ℓszüks | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
| 40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
| 50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
| 60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
| 80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
| 120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
| 140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
| 160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
| 180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
| 200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
| 220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
| 240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
| 260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
| 280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
| 300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
| 320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 | ||||||||
| Fax,Rk kihúzási ellenállás 90°-os fa-fa és farost közötti csatlakozásnál ℓszüks minimális szükséges csavarhosszúsággal |
| Minimális hézagok keresztezetten rétegelt faanyagban lévő csavarokhoz mm-ben | |||||||||||||
| Oldalsó felületek | Elülső felületek | ||||||||||||
| d mm-ben | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d mm-ben | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
| 6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
| 7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
| 8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
| 10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| Alátéttel/rozetta alátéttel | Alátéttel/rozetta alátéttel | Alátéttel/rozetta alátéttel | ||||||||||||||
| Fv,Rk | ℓszüks | Fv,Rk | ℓszüks | Fv,Rk | ℓszüks | Fv,Rk | ℓszüks | Fv,Rk | ℓszüks | Fv,Rk | ℓszüks | Fv,Rk | ℓszüks | Fv,Rk | ℓszüks | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
| 40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
| 50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
| 60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
| 80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
| 120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
| 140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
| 160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
| 180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
| 200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
| 220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
| 240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
| 260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
| 280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
| 300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
| 320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 | ||||||||
| Fv,Rk nyírási ellenállás 90°-os fa-fa és farost közötti csatlakozásnál ℓszüks minimális szükséges csavarhosszúsággal |
| Éltávolságok nyíróterhelés alatti keresztezetten rétegelt faanyagban | |||
| Megjegyzések | |
| • | Az értékek 10 x d minimális alkatrész vastagságra vonatkoznak |
| • | A csavarok minimális beágyazási mélysége a keresztezetten rétegelt faanyag elülső felületében 10 x d |
| • | Ugyanúgy be kell tartani az adott keresztezetten rétegelt faanyag gyártójának előírásait is |
| Éltávolságok tengelyirányú terhelés alatti fában | |||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!