Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej

ASSY 4 CSMP, horg. acél RM, sülly.m.zseb, RW
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X40/24

Cikksz. 019014040

EAN 4061975679710

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej

Cikksz. 019014040

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális részmenetes csavar fa-fa csatlakozások gyors, hézagmentes szereléséhez a bútorépítésben, belső vasalatoknál, illetve faszerkezeteknél száraz, vagy védett beltéri környezetben

Ideális erőátvitel az RW-horonynak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, 1 bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Jelentősen csökkenti az erőfelhasználást a csavar becsavarozása során


  • A marószár áthelyező maró hatása miatt a szár beillesztésekor kisebb hézag hatás lép fel

  • A nagy törési nyomaték miatt minimális a csavar törésének veszélye

  • Mivel a marószár teljesen beilleszkedik a menetbe, ezért kisebb a kiálló forgácsok okozta sérülésveszély

  • A szerelőszerszámok nagymértékben védettek


Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás


  • A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Nagy szilárdság értékek és húzhatóság


  • A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
Teljesítés igazolása

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

Megjegyzés
  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét

  • Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint klórtartalmú légtér esetében HCR nemesacél csavarokat

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Alkalmazási terület

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az RW30 párhuzamos behajtás 6 mm átmérőjű ablakokhoz érhető el. Ez megkönnyíti a kombinálást az RW30 behajtással ellátott AMO csavarokkal.



Összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz


Az azonnal a szár alatt kezdődő részmenet alkalmassá teszi összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz. Ebben az esetben a menet teljes egészében az alul lévő második alkatrészben helyezkedik el.



Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (átmérő > 4 mm-től)


  • Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 4 mm-es átmérőig A2K 5 µm-es, 4,5 mm-es átmérőtől A3K 8 µm-es rétegvastagság

  • Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint átmérő > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri területek) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint

  • A 4,5 mm-es átmérőtől, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
Útmutató
  • Az összekötő hatás, illetve a fej áthúzási ellenállásának növelése érdekében javasolt az ASSY 4 csavarokhoz tökéletesen illeszkedő alátétek használata

  • Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték

  • A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni

  • A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál

Névleges átmérő (d)

4 mm

Hosszúság (l)

40 mm

Menethossz (lg)

24 mm

Fej típusa

Süllyesztett marózsebes fej

Fej részletes adatai

Marózsebek

Fejátmérő (dh)

8 mm

Fejhossz (k)

2,5 mm

Belső meghajtó

RW20

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Menetforma

Durva menet

Magátmérő

2,5 mm

Hegy alakja

Marócsúccsal ellátott hegy

Csúcsszög

28 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Szín

Ezüst

Min./max. becsavarási szög

0-90 fok

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Keményfa, Szint

Alkalmazási terület

Univerzális, Bútor, Test, Vasalat

Megfelelő gépek

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Engedélyköteles csavar

Igen

Engedély

ETA-11/0190

RoHS megfelelőség

Igen

Minimális távolságok fa alkatrészekben lévő nem előfúrt csavarokhoz mm-ben, 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3 sűrűségnél
Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 0° Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 90°
d mm-ben a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d mm-ben a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 9 x d 7 x d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) A minimális hézagokat a nem előfúrt szögfuratok esetében a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2-es táblázata szerint határozzák meg, ahol d a külső menet átmérője
2) A minimális távolságok a BauBuche furnérlapból (ETA-14/0354) készült alkatrészekben lévő ≥ 5 mm-es átmérőjű csavarokra is vonatkoznak t ≥ 7 x d vastagság esetén
3) A 0° < α < 90° irányú terhelés és az erezetirány közötti minimális hézagok pontosabban kiszámíthatók a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2 táblázata szerint
4) A ρk > 500 kg/m3 sűrűségű fa alkatrészeket mindig elő kell fúrni
Minimális hézagok mm-ben a nem előfúrt csavarokhoz fa alkatrészekben, ρk ≤ 420 kg/m3
Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 0° Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 90°
10 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 7 x d 5 x d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
72 30 90 60 30 30 30 30 60 60 60 30
84 35 105 70 35 35 35 35 70 70 70 35
96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80 40
120 50 150 100 50 50 50 50 100 100 100 50
1) A minimális hézagokat a nem előfúrt szögfuratok esetében a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2-es táblázata szerint határozzák meg, ahol d a külső menet átmérője
2) A 0° < α < 90° irányú terhelés és az erezetirány közötti minimális távolságok pontosabban kiszámíthatók a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2 táblázata szerint
Éltávolságok nyíróterhelés alatti fában
Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 0° Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 90°
Bütüfa feszített vége
-90° < α < 90°
Bütüfa feszítetlen vége
90° < α < 270°
Feszített él
0° < α < 180°
Feszítetlen él
180° < α < 360°
Megjegyzések
A minimális hézagokat a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.6-os táblázata szerint határozzák meg, ahol d a menet külső átmérője
A csatlakoztatandó alkatrészek minimális vastagságát az ETA-11/0190 (A.2.4.3) előírásai szerint be kell tartani
Kombinált nyíró- és axiális húzóterhelések esetén a csavarokra és a nyírófeszültségre vonatkozó minimális hézagokat kell alkalmazni
Kulcs Általános információk
α A csavartengely és az alkatrész erezetiránya közötti szög Szénacél csavarok az 1. és 2. használati osztályban használhatók
t1 Az alkatrész vastagsága a fejrésznél A több csavarral történő csatlakozásoknál tartsa be a nef effektív számot a DIN EN 1995-1-1 szabvány szerint
t2 2. alkatrész: t2 ≥ ℓszüks - t1 (tartsuk be a legkisebb alkatrészvastagságot) Gl. (8.17) a nyíróterhelésre és az ETA-11/0190, A.2.3.2. pont szerint a tengelyterhelésre
Fv,Rk A csavar nyírással szembeni jellemző ellenállása, a kötélhatást is figyelembe véve
Fax,Rk A csavar jellemző ellenállása tengelyirányban (menet kihúzás, fej Az ETA-11/0190 és a DIN EN 1995-1-1 szabvány szerinti előírások és előfeltételek betartása
áthúzás, acélhiba esetén) A legkisebb alkatrész-vastagság és a minimális csavartávolságok betartása esetén az alábbi szabványok szerint
szüks A terhelhetőség eléréséhez szükséges csavarhossz DIN EN 1995-1-1 és ETA-11/0190, előfúrás nem szükséges.
A számítások az ETA-11/0190 és a DIN EN 1995-1-1 szabványon alapulnak
Nyíróterhelés esetén a mért teherbírás az Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM értékből ered,
tengelyirányú terhelésnél pedig az Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM értékből
Minimális hézagok fa alkatrészekben lévő csavarokhoz mm-ben
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d mm-ben 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Terheléstáblázatok
Általános információk
A teherbírást az ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 és a DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 szabványok szerint határozták meg az előfúrás nélküli ASSY® csavarok és ρk ≥ 350 kg/m3 bruttó fasűrűségű fa esetében. A terhelési táblázatok a lehetőségek átfogó választékát mutatják. A Würth Technical Software segítségével további mérési lehetőségek állnak rendelkezésre. További információ a www.wuerth.de/assy weboldalon található.
Kombinált terhelés
A táblázatban szereplő Fv,Rk nyíróterheléssel szembeni ellenállási értékeket a ΔFv,Rk „kötélhatás” figyelembevételével határozták meg. Egyidejű tengely- és oldalirányú terhelés esetén a táblázatban szereplő nyírási teherbírás nem használható. Ha a kombinált terhelés igazolására van szükség, akkor a DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) alkalmazandó, ahol az Fv,Rk értéket kötélhatási komponens nélkül kell figyelembe venni. Ez utóbbihoz a Würth Technical Software használható.
Termék: ASSY 4 CSMP A csavar anyaga: Edzett acél
Cikksz.: 0190 1XX XXX Korrózió elleni védelem: A3K
Alkalmazás: Fa-fa, egyszeres nyírásnak kitett kötés Maximális használati osztály: 2
Bruttó tömeg 1. fa/2. fa: 350 kg/m3/350 kg/m3 Számítási alap: ETA-11/0190:2018
Megjegyzések
Ha a csavarok távolsága az erezet irányában és a bütüfa végétől legalább 25 x d, a feszítetlen él távolsága az erezet irányára merőlegesen 3 x d-re csökkenthető, még t < 5 x d alkatrészvastagságok mellett is
A csatlakoztatandó alkatrészek minimális vastagságát az ETA-11/0190 (A.2.4.2) előírásai szerint be kell tartani
Hasadásveszélyes fa használatakor a csavaros csatlakozásokat mindig elő kell fúrni
Acél-fa összekötések esetén a minimális távolságok (a1, a2) 0,7-es együtthatóval szorozhatók
Falemez összekötések esetén a minimális távolságok (a1, a2) 0,85-ös együtthatóval szorozhatók
Duglászfenyőből készült alkatrészek esetén a minimális távolságokat az erezet irányában 50%-kal meg kell növelni
Előfúrási átmérő az ETA-11/0190 előírásai alapján, mm-ben
d mm-ben 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Puhafa 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Keményfa 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
BauBuche1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) Az SWG ASSY BauBuche 1459-es szakértői jelentés szerint
Minimális hézagok mm-ben az előfúrt csavaros csatlakozásokhoz puhafában, keményfában, BauBuche lapokban
Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 0° Konzol a terhelés- és az erezetirány között α = 90°
d mm-ben a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d mm-ben a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 5 x d 3 x d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) A minimális hézagokat az előfúrt szögfuratok esetében a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2-es táblázata szerint határozzák meg, ahol d a külső menet átmérője
2) A 0° < α < 90° irányú terhelés és az erezetirány közötti minimális távolságok pontosabban kiszámíthatók a DIN EN 1995-1-1 szabvány 8.2 táblázata szerint
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Alátéttel/rozetta alátéttel Alátéttel/rozetta alátéttel Alátéttel/rozetta alátéttel
Fax,Rk szüks Fax,Rk szüks Fax,Rk szüks Fax,Rk szüks Fax,Rk szüks Fax,Rk szüks Fax,Rk szüks Fax,Rk szüks
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Fax,Rk kihúzási ellenállás 90°-os fa-fa és farost közötti csatlakozásnál
szüks minimális szükséges csavarhosszúsággal
Minimális hézagok keresztezetten rétegelt faanyagban lévő csavarokhoz mm-ben
Oldalsó felületek Elülső felületek
d mm-ben a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d mm-ben a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Alátéttel/rozetta alátéttel Alátéttel/rozetta alátéttel Alátéttel/rozetta alátéttel
Fv,Rk szüks Fv,Rk szüks Fv,Rk szüks Fv,Rk szüks Fv,Rk szüks Fv,Rk szüks Fv,Rk szüks Fv,Rk szüks
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Fv,Rk nyírási ellenállás 90°-os fa-fa és farost közötti csatlakozásnál
szüks minimális szükséges csavarhosszúsággal
Éltávolságok nyíróterhelés alatti keresztezetten rétegelt faanyagban
Megjegyzések
Az értékek 10 x d minimális alkatrész vastagságra vonatkoznak
A csavarok minimális beágyazási mélysége a keresztezetten rétegelt faanyag elülső felületében 10 x d
Ugyanúgy be kell tartani az adott keresztezetten rétegelt faanyag gyártójának előírásait is
Éltávolságok tengelyirányú terhelés alatti fában
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Becsavarási szög 45/60 fok

CSAV-SEGÉD-ASSY-60-45FOK-200X120X30

Könnyen szerelhető becsavarási szög a hosszú ASSY facsavarok gyors és precíz szögben történő rögzítéséhez 45 vagy 60 fokos szögben
x 2 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L50MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
x 5 db
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L120MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
x 5 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk