Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ASSY 4 CS ZINI stl zn-nickel-pl. blck FT c/s hd RW

ASSY 4 CS ZINI stl zn-nickel-pl. blck FT c/s hd RW
CSAV-CS-FA-RW20-(P3R)-4,5X50/43
ASSY 4 CS

Cikksz. 0190074550
EAN 4065746539388

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Full-thread screw with countersunk head for fastening metal fittings or cabinet connectors in timber or engineered-wood panels
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

4.5 mm

Hosszúság (l)

50 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

8.9 mm

Fejhossz (k)

2.8 mm

Belső meghajtó

RW20

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Durva menet

Menethossz (lg)

43 mm

Magátmérő

2.7 mm

Hegy alakja

Marócsúccsal ellátott hegy

Csúcsszög

28 fok

Anyag

Acél

Bevonat

Cink-nikkel, fekete

Min./max. becsavarási szög

0-90 fok

Terméktömeg (darabonként)

3.400 g

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Keményfa, Szint

Alkalmazási terület

Univerzális, Bútor, Test, Vasalat

Megfelelő gépek

Würth BS 12-A Power

Engedély

ETA-11/0190

Engedélyköteles csavar

Igen

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk