Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ASSY® 4 COMBI T szállítóhorgony csavar Acél, horganyzott, részmenetes, hatlapfejű

ASSY 4 COMBI, acél, horg., szállítóhorgonyhoz, RW
CSAV-FA-HLF-RW40-(A3K)-10X180/145

Cikksz. 0158710181

EAN 4061975618351

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ASSY® 4 COMBI T szállítóhorgony csavar Acél, horganyzott, részmenetes, hatlapfejű

Cikksz. 0158710181

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Speciális szállítóhorgony csavar megerősített szárú csavarfejjel a hozzáillő gömbfejű dübelben való biztonságos, csökkentett távolságú hozzáerősítéséhez a fenyőfából, ragasztott faanyagból, furnérlapból vagy rétegelt lemez lapból készült fa alkatrészek szállításakor

Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Flexibilis szerelés nagy erőátvitellel és precíz illeszkedéssel fém csatlakozásokban


  • Hatlapfej és RW behajtás kombinációja megerősített szárral


Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás


  • A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Nagy szilárdság értékek és húzhatóság


  • A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
Megjegyzés

Kérjük, hogy a tervezés és az alkalmazás folyamán vegye figyelembe a hozzáférhető szakértői jelentéseket, az alkalmazásra vonatkozó utasításokat és a terhelési táblázatokat. Ezeket megtalálja a www.wuerth.de/assy weboldalon.

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

  • Az ASSY 4 COMBINATION T szállítóhorgony csavarral együtt használt szállítóhorgony teherbírását minden szállítási művelet előtt ellenőrizni kell a vizsgálati jelentésnek/szakértői jelentésnek megfelelően, és külön hitelesíteni kell.

  • Az ETA 11/0190 előírásait és csavar szállítóhorgonyként való alkalmazásáról szóló szakértői jelentéseket be kell tartani
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fenyőfából, ragasztott faanyagból, furnérlapból vagy rétegelt lemez lapból készült fa alkatrészek, például falak vagy mennyezetek szállításához.



Alkalmazási példák:


  • Axiális erő a lemez felületében, vagy a lemez keskeny peremében

  • Átlós erő a lemez felületében, vagy a lemez keskeny peremében

  • Átlós erő a lemez felületében precízen mart horonnyal (t x d, 70 x 30 mm)

  • Faszerkezetek, strukturális faszerkezetek, rétegelt lemez lap szerkezetek, csomagolás
Útmutató
  • Biztonsági okokból a csavarokat csak egyszer lehet használni. A teljes alkatrészt legalább két facsavarral kell összekötni. Gondoskodjon róla, hogy a csavarokat ne zsugorodási repedésekbe, vagy ehhez hasonló hibákba csavarozza be. Statikailag határozatlan, háromnál több ágú felfüggesztésekhez a horgonyt úgy kell megfelelően méretezni, hogy két horgonypont meg tudja tartani a teljes terhet. A horgonypontokon lévő terhek kiszámítását az erőháromszög elve alapján kell végezni. Kettőnél több horgonypont elhelyezésekor (statikailag meghatározott felfüggesztések) megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a tehereloszlás az összes ágon egyenletes legyen (pl. emelőhimba alkalmazásával). Kérjük vegye figyelembe a hozzáférhető szakértői jelentéseket és a terhelési táblázatokat

  • A csavar menetét teljes mértékben, az alkatrész megszakítása nélkül rögzíteni kell a faanyag felületében

  • Furnérlapok keskeny széleibe csavarozáskor a lap közepébe kell becsavarozni a csavart. Emellett a lemezfelületre merőlegesen rögzíteni kell egy keresztirányú támaszt is a csavaros rögzítés körül, ASSY plus VG tövigmenetes csavarokkal

  • Amikor a szállítandó terhek ráadódnak, a szállítóhorgonyra a teherszállítás által kifejtett erőket vibrációs együtthatók formájában kell figyelembe venni

  • Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték

  • A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet, vagy hatlapú imbuszkulcsot kell használni

Névleges átmérő (d)

10 mm

Hosszúság (l)

180 mm

Fej típusa

Hatlapfejű

Fejhossz (k)

5 mm

Külső hajtás

SW17

Belső meghajtó

RW40

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Kivitel

Nyéllel

Menetforma

Durva menet

Menethossz (lg)

145 mm

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Keményfa, Szint

Alkalmazási terület

Építkezés előregyártott elemekből, Fapanelos építési mód, Faszerkezet építés, Fém-fa csatlakozás

Magátmérő

6,3 mm

Hegy alakja

Marócsúccsal ellátott hegy

Csúcsszög

34 fok

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

0 fok

RoHS megfelelőség

Igen

Engedély

ETA-11/0190

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
RW® bit

BIT-RW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L25MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
RW® bit

BIT-RW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L50MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
x 5 db
RW® bit

BIT-RW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L120MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
x 5 db