Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ASSY® 4 A2 BP pala csavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, hátfali fejű

ASSY 4 A2 BP pala csavar, nemesacél, A2, TM, RW
CSAV-HTFL-FA-RW20-(A2)-4X30/27

Cikksz. 0181814030

EAN 4061975616838

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ASSY® 4 A2 BP pala csavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, hátfali fejű

Cikksz. 0181814030

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű ausztenites A2 nemesacélból készült tövigmenetes csavar nagy lapos tányérfejjel tetőpalák vagy vékony fémlemezek rögzítéséhez fában, az élelmiszeripar területén, az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken

Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Pl. vékony farostlemezek erős rögzítése szekrény hátfalakhoz


  • Nagy méretű, lapos kialakítású tányérfej, pl. vékony farostlemezek erőteljes rögzítésére szekrény hátfalakhoz

  • Látványos külsejű, lapos csavaros csatlakozás

  • Nagy fejátmérő kis menetátmérővel az erőteljes összekötéshez


Nagyobb szakító nyomaték


  • Az egybekezdéses menet megerősített, aszimmetrikus menetoldal geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Nemesacélból a hozzáférhető faösszekötésekhez az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken


  • Ausztenites, nemmágneses és rozsdamentes A2 nemesacélból készült

  • Használható vidéki vagy városi környezetben, illetve kloridoknak vagy SO2-nak jelentéktelen mértékben kitett ipari környezetben

  • Súrlódást csökkentő csúszó bevonattal a könnyű rögzítéshez
Megjegyzés
  • Az ausztenites nemesacél jellemzője a nagyfokú korrózióállóság az agresszív ipari levegővel, tengeri levegővel, csapvízzel, folyóvízzel, bányavízzel és sós vízzel, valamint tanninsavat tartalmazó faanyagokkal szemben. Bizonyos fokig ellenálló savakkal szemben, de klórgázt tartalmazó légterekben nem használható

  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Húzóerőkhöz tervezett acél-fa csatlakozásokhoz


Az azonnal a fej alatt kezdődő tövigmenet alkalmassá teszi pl. a húzóerőkhöz tervezett, nagy teherbíró képességű vasalat/fa vagy lemezanyag/faösszekötők számára. A maximális menethossz révén nagyobb csavarkihajtó erő érhető el.



Használható szabadtéri alkalmazásokhoz, valamint a 3. felhasználási osztályhoz

Útmutató
  • Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték

  • A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni

  • A tövigmenetes csavarok felhasználhatók szerelvények vagy vékony anyagok biztonságos szereléséhez. A csavar kiválasztott hosszának kisebbnek kell lennie, mint annak az anyagnak a lemezvastagsága, amelybe a csavart beillesztik

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Névleges átmérő (d)

4 mm

Hosszúság (l)

30 mm

Menethossz (lg)

27 mm

Fejátmérő (dh)

9,4 mm

Fejhossz (k)

1,8 mm

Belső meghajtó

RW20

Engedély

ETA-11/0190

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Tömör fa lemez (SWP), Keményfa, Puhafa

Alkalmazási terület

Pala, Tető

Fej típusa

Hátsó falhoz megfelelő fej

Magátmérő

2,5 mm

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Egybekezdéses menet

Hegy alakja

Marócsúccsal ellátott hegy

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

0 fok

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L50MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
x 5 db
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L120MM

A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
x 5 db