ASSY® 3.0 válogatás Faforgácslapcsavar
ASSY 3.0 kötegelt, s.horg. ac., TM, sülly. f., AW
CSAV-SF-MG/HOHE-AW20-(A2L)-4X45/39
ASSY 3.0


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Horganyzott acél, sárga, tövigmenetes, süllyesztett fejű, AW csavarbehajtás, kötegelt
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket
Marózsebek – süllyesztékmarás, akárhol van is!
- Alkalmas fához és vasalatokhoz
- Minimálisan károsítja a burkolt fafelületeket
- Kevesebb forgács a felszínen
Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség
- Kisebb behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal
- Dupla menet: 3,0-4,5 mm
AW-behajtás — több erő
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- Biztonságos csavarozás
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar felületét
Gyűrűs/ellenmenet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre
- Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor
- Csökken a behajtási nyomaték
- A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menet kiszakadást
5 mm-es, vagy ennél nagyobb átmérőjű ASSY-csavarok méréséhez használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét.
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan magas páratartalomnak vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 rozsdamentes csavarokat.
Fémek és fa összekötéséhez készítsen géppel egy pontos kivágást a fémbe.
Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).
ETA-11/0190
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.Adatlapok(X)
Keményfa előfúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!