ASSY® 3.0 sárgaréz bevonatú forgácslapcsavar
ASSY 3.0 acél, rézbev., TM, sülly. lencsefejű, AW
CSAV-SLF-FA-AW20-(D1J)-4,5X40/33
ASSY 3.0



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sárgarézzel bevont acél, tövigmenetes, lencsefejű, AW-behajtás
Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná
Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség
- Kis behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos forgácslapcsavarokkal
- Kettős menet: 3,0–4,5 mm
AW-meghajtás –több erő
- Optimális erőátvitel
- Nagyon pontos csúszó illesztés
- Gyors illesztés
- A csavar biztosan a helyére kerül
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar bevonatát
- Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig
Gyűrűs menet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre, nagyon kevés a menetkiszakadás
- Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál
- Csökkenti a behajtáshoz szükséges nyomatékot
- A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően
- Gyűrűs menet: 4,5 mm-ig
A sárgaréz bevonat csak a szebb megjelenést szolgálja = nem véd a korrózió ellen!
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 rozsdamentes acél csavarokat.
Fémek és fa összekötéséhez a fémekbe munkáljon mérethelyes süllyesztést.
Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírás csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151 (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (D-fejű).
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.Adatlapok(X)
Fenyőfánál vagy puhafából készült, faalapú anyagoknál a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően.
Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírásai alapján végezze.
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 4.5 mm |
Hosszúság (l) | 40 mm |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Kétbekezdésű menet |
Menethossz (lg) | 33 mm |
Magátmérő | 2.7 mm |
Hegy alakja | Hegy gyűrűmenettel |
Csúcsszög | 20 fok |
Fej típusa | Lencsefejű |
Fejátmérő (dh) | 8.9 mm |
Fejhossz (k) | 3.6 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Sárgaréz bevonatú |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Terméktömeg (darabonként) | 2.960 g |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Univerzális, Bútor, Test, Vasalat |
Engedélyköteles csavar | Igen |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |