ASSY® 3.0 pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky
ASSY 3.0, ocel, poz., plný závit, válc. hl., AW
ŠRB-PLKHL-DŘ-AW20-(A2K)-4X16/14,0
Obj. č. 0153040016
EAN 4047376867642



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dřevo spojuje, neštípe
Asymetrický závit – vyšší rychlost
- Nízké šroubovací momenty
- Vysoká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky
- Jednochodý závit
Pohon AW – vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Dobře pasující tvar
- Rychlé nastavení polohy
- Bezpečné umístění šroubu
- Bit se prakticky nepovoluje
- Bez kymácení
- Nepoškozuje povrchovou úpravu šroubu
- Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm
Kruhový závit – menší tendence dřeva ke štěpení, velmi málo průrazů
- Minimální štípací síly zejména při šroubování u hran
- Nižší krouticí moment při šroubování
- Děrovací účinek kruhového závitu do značné míry eliminuje průrazy
Tyto šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Je-li nutné upevnění ke dřevu, je třeba v kovovém jazýčku vytvořit přesný výřez.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
Datové listy(X)
Pro upevňování tenkého plechu na dřevo při zařizování prodejen a interiérů a výrobě nábytku.
Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo nebo materiály vyrobené z měkkého dřeva je šroubové spojení provedeno bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, lze předvrtat otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 16 mm |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Průměr hlavy (dh) | 7,9 mm |
Výška hlavy (k) | 2,8 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Délka závitu (lg) | 14 mm |
Průměr jádra | 2,5 mm |
Tvar hrotu | Hrot s kruhovým závitem |
Vrcholový úhel | 20 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | Stříbrný |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 45 Stupňů |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,450 g |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), KVH |
Oblast použití | Univerzální, Nábytek, Plech-dřevo, Kování |
Vyhovuje RoHS | Ano |