ASSY® 3.0 nikkelezett forgácslapcsavar
ASSY 3.0 acél, nikk., TM, sülly. lencsefejű, AW
CSAV-SLF-FA-AW20-(E1J)-4X50/44
ASSY 3.0



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nikkelezett acél, tövigmenetes, lencsefejű, AW csavarbehajtás
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket
Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség
- Kisebb behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal
- Egybekezdéses, dupla vagy meredek emelkedésű menet
AW behajtás: Több erő
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- Biztonságos csavarozás
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar felületét
- Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig
Gyűrűs/ellenmenet – a faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, nagyon kevés a menetkiszakadás
- Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor
- Csökken a behajtási nyomaték
- A gyűrűs menet lyukasztóhatása vagy az ellenmenet kaparó hatása nagymértékben gátolja a menetkiszakadást
- Gyűrűs menet: max. 4,5 mm-ig
- Ellenmenet: 5,0 mm-től
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 rozsdamentes acél csavarokat.
A nikkelezett bevonat csak a szebb megjelenést szolgálja = nem véd a korrózió ellen!
Fémek és fa összekötéséhez a fémekbe munkáljon mérethelyes süllyesztést.
Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírás csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151 (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (D-fejű).
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.Adatlapok(X)
Fenyőfánál vagy puhafából készült, faalapú anyagoknál a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően.
Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírásai alapján végezze.
![]() | |
Nominal diameter (d) | 4 mm |
Length (l) | 50 mm |
Thread type | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Thread length (lg) | 44 mm |
Magátmérő | 2.5 mm |
Hegy alakja | Hegy gyűrűmenettel |
Csúcsszög | 34 fok |
Fej típusa | Lencsefejű |
Head diameter (dh) | 8 mm |
Fejhossz (k) | 3.3 mm |
Internal drive | AW20 |
Material | Edzett acél |
Surface | Nikkelezett |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Terméktömeg (darabonként) | 2.880 g |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Univerzális, Bútor, Test, Vasalat |
Engedélyköteles csavar | Igen |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS-compliant | Igen |