ASSY® 3.0 kombi
ASSY 3.0 combi, acél, horg., RM, hatlapú, AW
CSAV-FA-HLF-AW40-(A3K)-8X120/80



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Acél, horganyzott, kékre passzivált, részmenetes
A kombi fej AW-behajtással és megerősített szárú nyakkal rendkívül sokoldalú, és nagy erőátvitelt biztosít.
A csúszós bevonatú aszimmetrikus durva menet, ellenmenettel és alátétlemezzel 30%-os időmegtakarítást jelent, és az anyag kevésbé hajlamos berepedni használat közben.
Fej:
Kombinált hatlapfej + AW-behajtás, megerősített szárú nyakkal a rendkívül flexibilis erőátvitel érdekében, és tökéletes illeszkedéssel fém csatlakozásoknál.
Menet:
Az aszimmetrikus durva menet éles menettel, rövid becsavarozási időt eredményez.
Műanyag súrlódásmentes bevonat:
A súrlódás csökkentésével könnyű becsavarozást tesz lehetővé.
Szármaró
A szármaró a menet után 20%-kal csökkenti a becsavarási nyomatékot.
Hegy
Az ellenmenetnek köszönhetően kisebb a kockázata az anyag megrepesztésének.
Használhatja a Würth faméretező szoftverét (online, vagy töltse le kapcsolat nélküli munkához) az egyéni statikus ajánlott értékek megállapításához. Egyszerű standard alkalmazásokhoz, kérjük, használja a számítási táblázatokat. Kérjen egy ingyenes példányt a helyi értékesítési képviselőtől.
A faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 8 mm |
Hosszúság (l) | 120 mm |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Fejhossz (k) | 4,5 mm |
Külső hajtás | SW12 |
Belső meghajtó | AW40 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Kivitel | Nyéllel |
Menetforma | Durva menet |
Menethossz (lg) | 80 mm |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Faszerkezet építés, Építkezés előregyártott elemekből, Fapanelos építési mód, Fém-fa csatlakozás |
Magátmérő | 5,3 mm |
Hegy alakja | Hegy ellenmenettel |
Csúcsszög | 34 fok |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
RoHS megfelelőség | Igen |
Engedély | ETA-11/0190 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!