ASSY® 3.0 kombi
ASSY 3.0 combi, acél, horg., RM, hatlapú, AW
ASSY KOMBI 3.0 12X160
Cikksz. 0184212160
EAN 4047376873629
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Acél, horganyzott, kékre passzivált, részmenetes
A kombi fej AW-behajtással és megerősített szárú nyakkal rendkívül sokoldalú, és nagy erőátvitelt biztosít.
A csúszós bevonatú aszimmetrikus durva menet, ellenmenettel és alátétlemezzel 30%-os időmegtakarítást jelent, és az anyag kevésbé hajlamos berepedni használat közben.
Fej:
Kombinált hatlapfej + AW-behajtás, megerősített szárú nyakkal a rendkívül flexibilis erőátvitel érdekében, és tökéletes illeszkedéssel fém csatlakozásoknál.
Menet:
Az aszimmetrikus durva menet éles menettel, rövid becsavarozási időt eredményez.
Műanyag súrlódásmentes bevonat:
A súrlódás csökkentésével könnyű becsavarozást tesz lehetővé.
Szármaró
A szármaró a menet után 20%-kal csökkenti a becsavarási nyomatékot.
Hegy
Az ellenmenetnek köszönhetően kisebb a kockázata az anyag megrepesztésének.
Használhatja a Würth faméretező szoftverét (online, vagy töltse le kapcsolat nélküli munkához) az egyéni statikus ajánlott értékek megállapításához. Egyszerű standard alkalmazásokhoz, kérjük, használja a számítási táblázatokat. Kérjen egy ingyenes példányt a helyi értékesítési képviselőtől.
A faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 12 mm |
Hosszúság (l) | 160 mm |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Fejhossz (k) | 5,5 mm |
Külső hajtás | SW17 |
Belső meghajtó | AW40 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Kivitel | Nyéllel |
Menetforma | Durva menet |
Menethossz (lg) | 100 mm |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Faszerkezet építés, Építkezés előregyártott elemekből, Fapanelos építési mód, Fém-fa csatlakozás |
Magátmérő | 7,2 mm |
Hegy alakja | Hegy ellenmenettel |
Csúcsszög | 34 fok |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
RoHS megfelelőség | Igen |
Engedély | ETA-11/0190 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!