Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ASSY® 3.0, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar

ASSY 3.0 acél, horganyzott, TM, D-fejű, AW
CSAV-DF-FA-AW20-(A3K)-4,5X25/22,0
ASSY 3.0

Cikksz. 0153045025
EAN 4047376868045

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különleges módon kialakított csavar a KALTSCHMELZ® horgonycsavarban lévő karmantyús csatlakozó rögzítéséhez.

Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket



Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség


  • Kisebb behajtási nyomaték

  • Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

  • Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal

  • Egybekezdéses menet


AW-meghajtás: Több erő


  • Optimális erőátvitel

  • Kiváló illeszkedés

  • Gyors illesztés

  • Biztonságos csavarozás

  • Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit

  • Nincs imbolygás

  • Nem károsítja a csavar felületét

  • Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig


Gyűrűs menet – a faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre


  • Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor

  • Csökken a behajtási nyomaték

  • A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menet kiszakadást
Megjegyzés

A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 nemesacél csavarokat.



Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (D-fejű).



Fémek és fa összekötéséhez készítsen géppel egy pontos kivágást a fémbe.



Rendelkezésre álló dokumentumok:


Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.

Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.

Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Vékony fémlemezek rögzítésére fafelületekhez üzemi szerelvények esetében, belső vasalatoknál és a bútorépítésben.

Útmutató

Becsavarási szög tartomány 0° és 90° között. Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagoknál a csavarkapcsolat előfúrás nélkül készíthető. Az illesztési hézagok csökkentésének érdekében előfúrt lyuk készíthető, a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa előfúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.

Névleges átmérő (d)

4.5 mm

Hosszúság (l)

25 mm

Fej típusa

Lencsefej

Fejátmérő (dh)

9 mm

Fejhossz (k)

3 mm

Belső meghajtó

AW20

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Egybekezdéses menet

Menethossz (lg)

22 mm

Magátmérő

2.7 mm

Hegy alakja

Hegy gyűrűmenettel

Csúcsszög

20 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Szín

Ezüst

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

0 fok

Terméktömeg (darabonként)

2.500 g

Alaphoz

Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa

Alkalmazási terület

Univerzális, Bútor, Lemez-fa, Vasalat

Engedély

ETA-11/0190

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk