ASSY® 3.0, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar
ASSY 3.0 acél, horganyzott, TM, D-fejű, AW
CSAV-DF-FA-AW20-(A2K)-4X16/14,0
Cikksz. 0153040016
EAN 4047376867642
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket
Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség
- Kisebb behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal
- Egybekezdéses menet
AW-meghajtás: Több erő
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- Biztonságos csavarozás
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar felületét
- Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig
Gyűrűs menet – a faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre
- Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor
- Csökken a behajtási nyomaték
- A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menet kiszakadást
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 nemesacél csavarokat.
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (D-fejű).
Fémek és fa összekötéséhez készítsen géppel egy pontos kivágást a fémbe.
Rendelkezésre álló dokumentumok:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
Adatlapok(X)
Vékony fémlemezek rögzítésére fafelületekhez üzemi szerelvények esetében, belső vasalatoknál és a bútorépítésben.
Becsavarási szög tartomány 0° és 90° között. Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagoknál a csavarkapcsolat előfúrás nélkül készíthető. Az illesztési hézagok csökkentésének érdekében előfúrt lyuk készíthető, a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa előfúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 4 mm |
Hosszúság (l) | 16 mm |
Fej típusa | Lencsefej |
Fejátmérő (dh) | 7,9 mm |
Fejhossz (k) | 2,8 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Menethossz (lg) | 14 mm |
Magátmérő | 2,5 mm |
Hegy alakja | Hegy gyűrűmenettel |
Csúcsszög | 20 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szín | Ezüst |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 45 fok |
Terméktömeg (darabonként) | 1,450 g |
Alaphoz | Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Szint |
Alkalmazási terület | Univerzális, Bútor, Lemez-fa, Vasalat |
RoHS megfelelőség | Igen |