ASSY® 3.0 hátfal csavar
ASSY 3.0 hátfal, acél, horg., tövigmenetes, AW
CSAV-HÁTLAP-AW20-(A2K)-4X45/42
ASSY 3.0 SK
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciális fejforma nagy felfekvőfelülettel
AW-behajtás – több erő
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- A csavar biztosan a helyére kerül
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar bevonatát
Fa fogantyúkhoz csak 4 mm-es átmérőt használjon.
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbíró képesség csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. ASSY D, DIN 571 hatszög facsavart, vagy Wüpofast csavart.
ETA-11/0190
Adatlapok(X)
Hátlapok vagy vékony faforgácslemezek bútorba és elsődleges szerkezetekbe csavarozásához.
Becsavarásiszög-tartomány 0° és 90° között. Fenyőfánál vagy puhafából készült, faalapú anyagoknál a csavarkötést előfúrás nélkül hozza létre. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében előfúrt lyuk készíthető, a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa előfúrását az ETA-11/0190 előírásai alapján végezze.
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d) | 4 mm |
Hosszúság (l) | 45 mm |
Menethossz (lg) | 42 mm |
Fejátmérő (dh) | 9.3 mm |
Fejhossz (k) | 1.8 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Engedély | ETA-11/0190 |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Bútor, Test, Hátfal |
Fej típusa | Hátsó falhoz megfelelő fej |
Magátmérő | 2.5 mm |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Kétbekezdésű menet |
Hegy alakja | Hegy gyűrűmenettel |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!