ASSY® 3.0 SK A2 faforgácslap csavar
ASSY 3.0 SK nemesacél, A2, részmenetes, AW
CSAV-SK-FA-A2-AW40-8X220/100
Cikksz. 0181808220
EAN 4052712068102
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A2 nemesacél, részmenetes, nagy laposfejű, AW-behajtás, gyűrűs menettel a hegy területén
- Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná
Nagy laposfejű
- Nagy behatolási ellenállás/nagy megerősítő hatás.
AW-behajtás - több erő
- Optimális erőátvitel
- Nagyon pontos csúszó illesztés
- Gyors illesztés
- A csavar biztosan a helyére kerül
- Szinte egyáltalán nem ugrik ki a bit
- Nincs imbolygás
Aszimmetrikus egybekezdéses menet – nagyobb sebesség
- A kis behajtási nyomaték meghosszabbítja a munkaeszköz és a keményfémél élettartamát
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos forgácslapcsavarokkal
Hegy
- A 30 -os hegynek köszönhetően nagyon pontos a pozicionálás.
Gyűrűs menet - A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre, nagyon kevés a menetkiszakadás
- Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál
- A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően
Anyaga:
- Korrózióálló, ausztenites A2 nemesacél (1,4301; 1,4567)
5 mm-nél nagyobb átmérőjű ASSY-csavarok méréséhez használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét. Az ausztenites nemesacél jellemzője a nagyfokú korrózióállóság az agresszív ipari levegővel, tengeri levegővel, csapvízzel, folyóvízzel, bányavízzel és sós vízzel, valamint tanninsavat tartalmazó faanyagokkal szemben. Bizonyos fokig ellenálló savakkal szemben, de klórgázt tartalmazó légterekben nem használható.
A különböző nemesacélok alkalmazási köre az alábbi ISER-táblázatban található (Német Tájékoztató Hivatal a rozsdamentes nemesacélokról, nem rozsdásodó acélok különböző környezeti feltételekhez, www.edelstahl-rostfrei.de, 828. Tájékoztató Füzet). A rozsdamentes nemesacélokat (pl. az 1.4016 sz. anyag) ebben szabadtéri munkálatokhoz ajánlja, csak vidéki környezetben, és itt is csak komoly megszorítások mellett. Ennélfogva az ausztenites nemesacélokat csak szabadtéri alkalmazásokhoz ajánljuk használni, a környezeti feltételeket figyelembe véve. Az A4 nemesacél különösen alkalmas ipari környezetben, valamint tengerhez közeli helyeken való használatra. Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
ETA-11/0190
Adatlapok(X)
Általános használatra a fotovoltaikus rendszerek/faszerkezetek/ácsipari munkák szakterületén két alkatrész szoros illesztésű rögzítéséhez
Becsavarási szög tartomány 0° és 90° között. Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz, a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 8 mm |
Hosszúság (l) | 220 mm |
Menethossz (lg) | 100 mm |
Fej típusa | Nagy tányérfejű |
Fejátmérő (dh) | 18,9 mm |
Fejhossz (k) | 4 mm |
Belső meghajtó | AW40 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szármaró | Igen |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Magátmérő | 5 mm |
Hegy alakja | Hegy gyűrűmenettel |
Csúcsszög | 30 fok |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Kültéri, Erkélyépítés, Hídépítés, Nedves környezet, Faépítmény, Faszerkezet építés, Szolárberendezés, Játszóeszköz, Gerinclemez |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |