ASSY® 3.0 SK A2 Vrut pro dřevěné konstrukce
ASSY 3.0 SK, ner. ocel A2, částečný závit AW
ŠRB-SK-DŘ-A2-AW40-8X220/100
Obj. č. 0181808220
EAN 4052712068102
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nerezová ocel A2, částečný závit, velká talířová hlava, pohon AW, kruhový závit v oblasti hrotu
- Dřevo spojuje, neštípe
Velká talířová hlava
- Vysoká odolnost vůči průniku / vysoký účinek spojení.
Systém AW – vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Skvělé nasazení
- Rychlé usazení
- Bezpečně uložení vrutu
- Bit téměř nevypadává
- Bez viklání
Asymetrický jednoduchý závit – vyšší rychlost
- Nízký krouticí moment při šroubování – delší životnost přístroje a vložených bitů
- Velká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky
Hrot
- Velmi přesné umístění díky hrotu 30°.
Kruhový závit – menší tendence dřeva ke štípání, velmi málo průrazů
- Minimální štípací síly, především při šroubování u okrajů
- Děrovací účinek kruhového závitu výrazně předchází štípání
Materiál:
- Korozivzdorná austenitická nerezová ocel A2 (1.4301; 1.4567)
K dimenzování spojů ASSY 5 mm nebo větší použijte software Würth pro dřevěné konstrukce. Austenitická nerezová ocel se vyznačuje vysokým stupněm odolnosti vůči korozi působením agresivního průmyslového vzduchu, mořského vzduchu, pitné vody, říční vody, důlní vody a slané vody a také dřevu s obsahem taninu. Do jisté míry je odolná vůči kyselinám a není vhodná pro atmosféry s obsahem plynného chlóru škodlivého oceli.
Rozsah použití různých nerezových ocelí je uveden v následující tabulce ISER (německá informační kancelář pro nerezové ušlechtilé oceli, nerezové oceli pro různé klimatické podmínky, www.edelstahl-rostfrei.de, informační list 828). Nerezové oceli (např. materiál č. 1.4016) jsou doporučeny k použití v nezakrytých provozech pouze ve venkovním prostředí, ovšem i zde s velkými omezeními. Proto k použití ve venkovním prostředí doporučujeme pouze austenitické nerezové oceli, přičemž je třeba zohlednit klimatické podmínky. Nerezová ocel A4 je obzvlášť vhodná k použití v průmyslových provozech a v blízkosti moře. Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Při použití tří vrutů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.
Datové listy(X)
Univerzální použití v oblasti fotovoltaiky / dřevěných konstrukcí / tesařských pracích pro těsně přiléhající spojení dvou dílů
Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo a materiály vyrobené z měkkého dřeva proveďte sestavení bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, předvrtejte otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 8 mm |
Délka (l) | 220 mm |
Délka závitu (lg) | 100 mm |
Typ hlavy | Kulatá hlava s podložkou |
Průměr hlavy (dh) | 18,9 mm |
Výška hlavy (k) | 4 mm |
Vnitřní pohon | AW40 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Stopková fréza | Ano |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Průměr jádra | 5 mm |
Tvar hrotu | Hrot s kruhovým závitem |
Vrcholový úhel | 30 Stupňů |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Venku, Stavba balkónů, Stavba mostů, Vlhký prostor, Dřevostavba, Dřevěná stavba, Solární zařízení, Hrací zařízení, Můstek |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vyhovuje RoHS | Ano |