ASSY® 3.0 FKS ablaképítő csavar
ASSY FKS 3.0 ablaképítő csavar
CSAV-ABLAKÉ-FKS-AW30-(P2E)-8,5X122
Cikksz. 0170585120
EAN 4050641690616
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Meggátolja a fa károsodását
Az EP 2 012 026 szerinti szabadalmaztatott hegynek köszönhetően csökkentett hasítási erő
Erős kötés
A változó menetemelkedésű aszimmetrikus menetnek köszönhetően
Kis behajtási nyomaték
A műanyag súrlódásmentes bevonat miatt
Kiváló erőátvitel csökkentett bit kopással
A csavarfej AW-behajtásának köszönhetően
Furatátmérő: 6 mm
Adatlapok(X)
Mindenféle fához alkalmas
![]() | |
Hosszúság (l1) | 122 mm |
Fej alatti menethossz (l3) | 28 mm |
Menethossz (famenet) (l2) | 111 mm |
Menethossz (lg) | 85 mm |
Névleges átmérő (d1) | 8,5 mm |
Fejmenet magátmérő | 8,7 mm |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Fejátmérő (d2) | 8 mm |
Fejhossz (k1) | 4,5 mm |
Belső meghajtó | AW30 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Kettős menet |
Magátmérő | 5,7 mm |
Szárhosszúság | 2 mm |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Hegy alakja | Hegy ellenmenettel |
Furatátmérő | 6 mm |
Csúcsszög | 34 fok |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Alaphoz | Puhafa, Keményfa |
Alkalmazási terület | Windows |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Cink-nikkel |
RoHS megfelelőség | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 28,000 g |