ASSY® 3.0 FES ablaksarokcsavar
ASSY FES 3.0 ablak összefogó csavar
CSAV-ABLAKÉ-FES-AW30-(P2E)-8,5X140
Cikksz. 0170585140
EAN 4050641690623
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Több mint 8% anyag megtakarítás
Csaplyukas és csapos kötések esetében az alkatrészeket egymásba kell nyomni. ASSY FES 3.0 csavaros csatlakozások esetében lapos illesztésként használják – ez kb. 8%-os anyagmegtakarítást jelent.
Kiváló minőség és tárolhatóság
Az ASSY FES 3.0 lehetővé teszi a különálló alkatrészek költséghatékony gyártását, beleértve a bütüfa burkolatokat, aminek eredményképpen tartósabb lesz anélkül, hogy a víz károsítaná a keresztkötéseket.
Leegyszerűsített gyártási folyamat, csökkentett ráfordítás
Az ASSY FES 3.0 csavar leegyszerűsíti a gyártást. Nincs szükség a csaplyuk- és csapmaró gépekre, összenyomásra és nincs száradási idő.
Erős kötés
A változó menetemelkedésű aszimmetrikus menet és a kis behajtási nyomaték érdekében kialakított műanyag súrlódásmentes bevonat kombinációjának köszönhetően.
Elsőként bevizsgált rendszer
Az ASSY FES 3.0 csavarral kialakított ablaksarok szerelvényeket bevizsgálták, és ez az első olyan rendszer, mely általános IFT-hitelesítést kapott az FE-08-1 IFT irányelv szerint (vizsgálati jelentés szám 12-002648, PR 12).
Furatátmérő: 6 mm
Ezt a kötést dübelekkel szintén meg lehet erősíteni
IFT-hitelesített tesztvizsgálat száma 12-002648 PR12
Adatlapok(X)
Mindenféle fához alkalmas
![]() | |
Hosszúság (l1) | 140 mm |
Fej alatti menethossz (l3) | 28 mm |
Menethossz (famenet) (l2) | 111 mm |
Menethossz (lg) | 85 mm |
Névleges átmérő (d1) | 8,5 mm |
Fejmenet magátmérő | 8,7 mm |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Fejátmérő (d2) | 8 mm |
Fejhossz (k1) | 4,5 mm |
Belső meghajtó | AW30 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Kettős menet |
Magátmérő | 5,8 mm |
Szárhosszúság | 20 mm |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Hegy alakja | Hegy ellenmenettel |
Furatátmérő | 6 mm |
Csúcsszög | 34 fok |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Alaphoz | Puhafa, Keményfa |
Alkalmazási terület | Windows |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Cink-nikkel |
RoHS megfelelőség | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 31,875 g |