ASSY® 3.0
ASSY 3.0 gerendasaru, acél, horg. TM, D-fejű, AW
CSAV-DF-FA-GERPAPUCS-AW20-(A3K)-5X60MM
ASSY 3.0


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Horganyzott acél, részmenetes, födémgerenda függesztő csavarfej, AW-behajtás
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket
Megerősített fej megnagyobbított felfekvési felülettel
Nagy szorítóerő
Hengeres szár megerősítés a fej alatti külső átmérőhöz
Alakos illesztésű előformázott lemezes kapcsolat és magas nyírási értékek
Aszimmetrikus durva menet
Gyors becsavarozás és nagy kihúzási értékek
Szabadalmaztatott hegy ellenmenettel
Kevésbé hajlamos széthasítani a fát, gyors befogás és nagyon pontos elhelyezkedés
AW csavarbehajtás
Nincs imbolygás, a csavar stabilan helyezkedik el
Anyaga
Nagy szilárdságú acél a nagy törési nyomatékért/horganyzott, kék bevonatos (A2K).
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 rozsdamentes csavarokat.
Fémek és fa összekötéséhez készítsen géppel egy pontos kivágást a fémbe.
Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
A felszerelni kívánt előformázott lemezre vonatkozó ETA-11/0190 Európai Műszaki Engedély előírásait be kell tartani.
Adatlapok(X)
Ideális olyan előformázott lemezes kapcsolatokhoz, amelyeket a későbbiekben újra szét fognak szerelni, vagy vékony fakeresztmetszeteken lévő nagy igénybevételű kapcsolatokhoz.
A 4,0 mm-es gyűrűsszegekkel összehasonlítva hasonló nyírási értékek és nagyobb kihúzási értékek.
1,5 mm-es vastagságú előformázott lemezekhez engedélyezett.
Fémlemezek és előformázott lemezek közvetlen rászerelése tűlevelű építőfához, tűlevelű fűrészáruból készült faanyagokhoz, furnérlemezekhez, rétegelt furnérlapokhoz és keményfához. Tűlevelű faanyagokba előfúrás végzése lehetséges. Keményfa felületeken az ETA 11/0190 előírásainak alapján előfúrást kell végezni.
Becsavarási szög tartomány 0° és 90° között.
Tömör fába, valamint tűlevelű fűrészáruból készült faanyagokba előfúrás végzése engedélyezett. Keményfa felületeken az ETA 11/0190 előírásainak alapján előfúrást kell végezni (tűlevelű faanyag d = 3,0 mm, keményfa d = 3,5 mm).
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 5 mm |
Hosszúság (l) | 60 mm |
Fej típusa | Lencsefej |
Fejátmérő (dh) | 8 mm |
Fejhossz (k) | 2.6 mm |
Fej részletes adatai | Megerősített nyéltoldat |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Durva menet |
Menethossz (lg) | 52 mm |
Magátmérő | 3.3 mm |
Hegy alakja | Hegy ellenmenettel |
Csúcsszög | 28 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szín | Ezüst |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Terméktömeg (darabonként) | 4.888 g |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Lemez-fa |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Minimális hézagok ∅ 5 mm-es horgonyszegekhez lemezacél-fa csatlakozásokhoz | |||||||
pk < 420 kg/m3 | pk < 500 kg/m3 | Alapértelmezett érték | |||||
Erezetiránnyal II erő | Erezetirányra ┴ erő | Erezetiránnyal II erő | Erezetirányra ┴ erő | Erezetiránnyal II erő | Erezetirányra ┴ erő | ||
a1 | az erezet irányában | 8,4 d | 3,5 d | 10,5 d | 4,9 d | 3,5 d | 2,8 d |
a2 | Erezetirányra merőleges | 3,5 d | 3,5 d | 4,9 d | 4,9 d | 2,1 d | 2,8 d |
a3,t | Bütüfa feszített vége | 15 d | 10 d | 20 d | 15 d | 12 d | 7 d |
a3,c | Bütüfa feszítetlen vége | 10 d | 10 d | 15 d | 15 d | 7 d | 7 d |
a4,t | Feszített él | 5 d | 10 d | 7 d | 12 d | 3 d | 7 d |
a4,c | Feszítetlen él | 5 d | 5 d | 7 d | 7 d | 3 d | 3 d |
Minimális hézagok ∅ 4 mm-es és 4,4 mm-es horgonyszegekhez előfúrás nélkül lemezacél-fa csatlakozásokhoz | |||||
pk < 420 kg/m3 | pk < 500 kg/m3 | ||||
Erezetiránnyal II erő | Erezetirányra ┴ erő | Erezetiránnyal II erő | Erezetirányra ┴ erő | ||
a1 | az erezet irányában | 7 d | 3,5 d | 10,5 d | 4,9 d |
a2 | Erezetirányra merőleges | 3,5 d | 3,5 d | 4,9 d | 4,9 d |
a3,t | Bütüfa feszített vége | 15 d | 10 d | 20 d | 15 d |
a3,c | Bütüfa feszítetlen vége | 10 d | 10 d | 15 d | 15 d |
a4,t | Feszített él | 5 d | 7 d | 7 d | 9 d |
a4,c | Feszítetlen él | 5 d | 5 d | 7 d | 7 d |
Horgonyszegek és gerendasaru-csavarok jellemző terhelhetősége kN-ban, tűlevelű fák esetében | |||||||||
Kötőelem, mm-ben | Jellemző térfogatsűrűség, Pk, kg/m³-ben | ||||||||
350 | 380 | 410 | 430 | ||||||
Fv,RK | Fax,RK | Fv,RK | Fax,RK | Fv,RK | Fax,RK | Fv,RK | Fax,RK | ||
Würth horgonyszegek | 4,0x40 | 1,68 | 0,74 | 1,82 | 0,78 | 1,95 | 2,05 | 1,11 | |
4,0x50 | 1,99 | 0,98 | 2,17 | 1,16 | 2,33 | 2,41 | 1,48 | ||
4,0x60 | 2,15 | 1,23 | 2,28 | 1,44 | 2,41 | 2,50 | 1,85 | ||
4,0x75 | 2,24 | 1,59 | 2,39 | 1,88 | 2,54 | 2,64 | 2,40 | ||
4,0x100 | 2,27 | 1,72 | 2,42 | 2,02 | 2,58 | 2,69 | 2,59 | ||
Würth horgonyszegek tárazott | 4.4x40 | 1,70 | 0,81 | 1,84 | 0,95 | 1,11 | 2,09 | 1,22 | |
4.4x50 | 1,88 | 1,08 | 1,99 | 1,27 | 1,48 | 2,19 | 1,63 | ||
4.4x60 | 1,95 | 1,35 | 2,07 | 1,59 | 1,85 | 2,29 | 2,03 | ||
Würth gerendasaru- csavarok | 5 x 25 | 1,49 | 1,20 | 1,58 | 1,28 | 1,36 | 1,74 | 1,41 | |
5x30 | 1,69 | 1,50 | 1,80 | 1,60 | 1,70 | 1,99 | 1,77 | ||
5x35 | 1,91 | 1,80 | 2,04 | 1,92 | 2,04 | 2,26 | 2,12 | ||
5x40 | 2,13 | 2,10 | 2,29 | 2,24 | 2,38 | 2,46 | 2,48 | ||
5x50 | 2,29 | 2,52 | 2,41 | 2,69 | 2,86 | 2,59 | 2,97 | ||
5x60 | 2,44 | 3,12 | 2,57 | 3,33 | 3,54 | 2,76 | 3,68 | ||
5x70 | 2,58 | 3,66 | 2,71 | 3,91 | 4,15 | 2,92 | 4,32 | ||
Mért terhelhetőségi érték: Fi,Rd= Fi,Rk x kmod/Ym, ahol Ym = 1,3 | |||||||||
Számítás Würth horgonyszegekhez a DIN EN 1995-1-1 szerint. A DIN EN 1995-1-1/NA szerinti 3. terhelhetőségi osztályhoz tartozó kihúzási teherbírás. Würth gerendasaru-csavarok az ETA-11/0190 szabvány szerint. A lemezacél rész vastagsága 2 mm. |
Az alábbi táblázat szerint nyíróerő terhelés esetén a horgonyszegek gerendasaru-csavarokra cserélhetők | ||||
Horgonyszeg [mm] | ASSY 3.0 gerendasaru-csavar [mm] | |||
Jellemző térfogatsűrűség, rk, kg/m3-ben | ||||
350 | 380 | 410 | 430 | |
4,0x40 | 5x30 | 5x35 | 5x35 | 5x35 |
4,0x50 | 5x40 | 5x40 | 5x40 | 5x40 |
4,0x60 | 5x50 | 5x50 | 5x50 | 5x50 |
4,0x75 | 5x50 | 5x50 | 5x60 | 5x60 |
4,0x100 | 5x50 | 5x60 | 5x60 | 5x60 |
Ügyelni kell a különböző minimális hézagokra! |
Gerendasaru-csavarok jellemző teherbírása keményfába előfúrt furatokban, kN-ban | |||||||
Kötőelem, mm-ben | Jellemző térfogatsűrűség, Pk, kg/m³-ben | ||||||
530 | 540 | 550 | |||||
Fv,RK | Fax,RK | Fv,RK | Fax,RK | Fv,RK | Fax,RK | ||
ASSY 3.0 gerendasaru-csavarok | 5 x 25 | 2,74 | 1,67 | 2,78 | 1,70 | 2,83 | 1,72 |
5x30 | 2,84 | 2,09 | 2,89 | 2,12 | 2,93 | 2,15 | |
5x35 | 3,17 | 2,51 | 3,20 | 2,55 | 3,23 | 2,58 | |
5x40 | 3,27 | 2,93 | 3,30 | 2,97 | 3,34 | 3,01 | |
5x50 | 3,42 | 3,51 | 3,45 | 3,57 | 3,49 | 3,62 | |
5x60 | 3,63 | 4,35 | 3,67 | 4,41 | 3,71 | 4,48 | |
5x70 | 3,81 | 5,10 | 3,86 | 5,18 | 3,90 | 5,25 | |
Mért terhelhetőségi érték: Fi,Rd= Fi,Rk x kmod/Ym, ahol Ym = 1,3. | |||||||
Csak az ETA-11/0190 szerinti Würth gerendasaru-csavarokra érvényes. A lemezacél rész vastagsága 2 mm. |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!