ASSY® 3.0 A2 faforgácslapcsavarok
ASSY 3.0 nemesacél, A2, tövigmen., sülly. fejű, AW
CSAV-SF-FA-A2-AW30-6X50/42
Cikksz. 018006050
EAN 4047376901551
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A2 nemesacél, tövigmenetes, süllyesztett fej, AW csavarbehajtás
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket
Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség
- Kisebb behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal
- Dupla menet: 3,0–4,5 mm
- Durva menet: 5,0-12,0 mm
AW-meghajtás: Több erő
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- Biztonságos csavarozás
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar felületét
- Mindössze 5 bitméret 3,0-12,0 mm átmérőig
Gyűrűs menet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre
- Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor
- Csökken a behajtási nyomaték
- A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menetkiszakadást
- Gyűrűs menet: 3,0–4,5 mm
- Ellenmenet: 5,0-12,0 mm
Anyaga:
Korrózióálló, ausztenites nemesacél, (1,4301; 1,4567)
Előfúrás a magátmérőig tömör keményfában
Az ASSY 3.0 A2 korlátozott mértékben ellenálló savakkal szemben, de klórgázt tartalmazó légterekben nem használható
Fémek fához történő rögzítésekor a fémekbe készítsen mérethelyes süllyesztést.
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbíró képesség csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon optimalizált hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon pl. dübelcsavart, DIN 571 hatszög facsavart, vagy Wüpofast csavart.
A különböző nemesacélok alkalmazási köre az alábbi ISER-táblázatban található részletesen (Német Tájékoztató Hivatal a rozsdamentes nemesacélokról, nem rozsdásodó acélok különböző környezeti feltételekhez, www.edelstahl-rostfrei.de, 828. Tájékoztató Füzet). A rozsdamentes nemesacélokat (pl. az 1.4016 sz. anyag) ebben szabadtéri környezethez ajánlja, csak vidéki környezetben, és itt is csak komoly megszorítások mellett. Ennélfogva az ausztenites nemesacélokat csak szabadtéri alkalmazásokhoz ajánljuk használni, a környezeti feltételeket figyelembe véve. Az A4 nemesacél különösen alkalmas ipari környezetben, valamint tengerhez közeli helyeken való használatra.
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
Adatlapok(X)
A korrózióálló, ausztenites nemesacélból készült ASSY 3.0 A2 csavart kifejezetten szabadtéri alkalmazásokhoz, nyirkos helyiségekbe, valamint sós környezethez tervezték
Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz, a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 6 mm |
Hosszúság (l) | 50 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fejátmérő (dh) | 12 mm |
Fejhossz (k) | 4,2 mm |
Belső meghajtó | AW30 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Menethossz (lg) | 42 mm |
Magátmérő | 3,9 mm |
Hegy alakja | Hegy gyűrűmenettel |
Csúcsszög | 30 fok |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Min./max. becsavarási szög | 0-90 fok |
Terméktömeg (darabonként) | 6,510 g |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Homlokzat, Terasz, Kerítés, Faszerkezet építés, Nedves környezet, Erkély, Gerinclemez, Játszóeszköz, Kültéri |
Engedély | ETA-11/0190 |
Engedélyköteles csavar | Igen |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!