Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ASSY® 3.0 A2 Faforgácslapcsavar

ASSY 3.0 nemesacél, A2, RM, süllyesztett fejű, AW
CSAV-SF-FA-A2-AW20-5X50/32
ASSY 3.0

Cikksz. 018015050
EAN 4047376897168

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Általánosan használható kerítések, erkélyek, járópallók, játszótéri eszközök összeszereléséhez, szabadtéri hatásoknak tartósan kitett környezetben.

A2 nemesacél, részleges menet, süllyesztett fej, AW behajtás



Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket



Aszimmetrikus egybekezdésű menet – nagyobb sebesség, jobb vezetés


  • Kisebb behajtási nyomaték

  • Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

  • Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal


AW-meghajtás: Több erő


  • Optimális erőátvitel

  • Kiváló illeszkedés

  • Gyors illesztés

  • Biztonságos csavarozás

  • Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit

  • Nincs imbolygás

  • Nem károsítja a csavar felületét

  • Mindössze 5 bitméret 3,0-12,0 mm átmérőig


Gyűrűs menet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre


  • Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor

  • Csökken a behajtási nyomaték

  • A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menet kiszakadást


Anyaga:


Korrózióálló, ausztenites nemesacél, (1,4301; 1,4567)

Megjegyzés

Előfúrás a belső átmérő méretének megfelelően szilárd keményfába



Az ASSY 3.0 A2 osztályú csavarok csak kevéssé ellenállóak savakkal szemben, és nem alkalmasak klórgázt tartalmazó környezetbe



Az 5 mm-es vagy annál nagyobb átmérőjű ASSY-csavarok méréséhez használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét. Fémek és fa összekötéséhez készítsen szegfúróval egy pontos kivágást a fémbe.



Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart pl. ASSY D, cikksz. 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikksz. 0153 (D-fejű).



A különböző nemesacélok alkalmazási köre az alábbi ISER-táblázatban található (Német Tájékoztató Hivatal a rozsdamentes nemesacélokról, nem rozsdásodó acélok különböző környezeti feltételekhez, www.edelstahl-rostfrei.de, 828. Tájékoztató Füzet). A rozsdamentes nemesacélokat (pl. az 1.4016 sz. anyag) ebben szabadtéri munkálatokhoz ajánlja, csak vidéki környezetben, és itt is csak komoly megszorítások mellett. Ennélfogva az ausztenites nemesacélokat csak szabadtéri alkalmazásokhoz ajánljuk használni, a környezeti feltételeket figyelembe véve. Az A4 nemesacél különösen alkalmas ipari környezetben, valamint tengerhez közeli helyeken való használatra.

ETA-11/0190

Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A korrózióálló, ausztenites nemesacélból készült ASSY 3.0 A2 csavart kifejezetten szabadtéri alkalmazásokhoz, nyirkos helyiségekbe, valamint sós környezethez tervezték

Útmutató

Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz, a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Süllyesztett alátét/alátét A1 nemesacél

ROZETTA -SÜLLYESZTETT ALÁTÉT A2

x 200 db