Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

ASME B18.6.3 steel zinc ptd. H UNC w. cross recess

SCR-MS-PN-ST-(ZN)-PH-6_32X1/4

Obj. č. 7100006025

EAN 4054458090720

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ASME B18.6.3 steel zinc ptd. H UNC w. cross recess

Obj. č. 7100006025

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d1)

0,138 in

Délka (l1)

1/4 in

Průměr hlavy (dk)

0,256 in

Výška hlavy (k1)

0,087 in

Vnitřní pohon

H2

Délka závitu (lg)

1/4 in

Normy

VDO B18.6.3

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Pan head hlava

Druh pohonu

H

Typ závitu

UNC

Utahovací moment 90 % pevnosti v tahu (1)

1,2 Nm

Min./max výsledná síla předepnutí (2)

0,876-1,8 kN

Doba trvání ochrany proti korozi (3)

48 h

Kotouč s potřebnou tvrdostí

≥ 140 HV

Matice s potřebnou třídou pevnosti

≥ GR2

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Momentový šroubovák 1/4

MOMENTOVÝ ŠROUBOVÁK 1,0 - 3,5 NM

Šroubovák s utahovacím momentem, 1/4" upnutí, 1/4" pohon a utahování ve směru hodinových ručiček.
x 1 ks
Momentový klíč 1/4

MOMENT. KLÍČ-ISO6789:2017/1-1-5NM-1/4

Extrémně kompaktní momentový klíč s 1/4" šestihranným držákem a přesným dělením stupnice
x 1 ks
Vysokoteplotní mazací pasta HSP 1400

MAZADLO VYSOKOTEPLOTNÍ HSP1400,300ML

Šedá mazací pasta bez obsahu kovů, která omezuje opotřebení, spolehlivě odděluje povrchy a zajišťuje vynikající ochranu proti korozi.
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace