APUS ESD melegítő dzseki
ESD melegítő dzseki
PULÓVER CIPZÁRAS ESD APUS GRAFITSZRK XS
MODYF
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kényelmes viselet a magas pamuttartalomnak köszönhetően
- Kényelmes szabás
- Gumírozott kézelők és szegély
- Praktikus zsebek
- Antisztatikus, az EN 61340-5-1 által tanúsított
Adatlapok(X)
Szín | Antracit |
Méret | XS |
Anyag | 97% pamut, 2% karbonszál, 1% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 300 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |