ANG 18 COMPACT M-CUBE akkus vakszegecselő
Akkumulátoros szegecshúzó, ANG 18 COMPACT
SZEGECSHÚZÓ-AKKUS-(ANG 18 COMPACT)-KART
Cikksz. 5701423000
EAN 4065746362535
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kompatibilis minden 18 V-os M-CUBE akkumulátorral
- Hosszú élettartam a kevés karbantartást igénylő hatékony, szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- Az ergonomikus nyél kényelmes és erőfeszítés nélküli munkavégzést tesz lehetővé
- Gyorsabb befogópofa-csere a mellékelt szerelőkulcs segítségével
- Beépített LED-lámpa a munkaterület közvetlen megvilágítása érdekében
- Tiszta munkavégzés, mivel az eltört szegecselő tüskék az átlátszó tartályba kerülnek
Adatlapok(X)
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 0 Ah |
Névleges feszültség | 18 V |
Szegecshúzási erő | 19600 N |
A következő min. szegecsátmérőhöz: | 2,4 mm |
A következő max. szegecsátmérőhöz: | 5,0 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 2 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!