Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ANG 14 akkus popszegecshúzó

Akkumulátoros popszegecshúzó, ANG 14
AKKUS POPSZEGECSELŐ ANG14-CASE-1X2,0AH

Cikksz. 07009156

EAN 4065233030015

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ANG 14 akkus popszegecshúzó

Cikksz. 07009156
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
2,4–5,0 mm átmérőjű popszegecsek behelyezéséhez akkumulátor használatával

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor memóriaeffektus nélkül


Li-ion technológia



Kímélő munka


Ergonomikus markolat és kiegyenlített súlypont



Energiatakarékos


A szegecselési művelet elvégzése után azonnal visszaáll a kezdő pozícióba, ezzel energiát takarít meg és növeli az üzemeltetési sorrendek számát.



Tiszta munka


A törött szegecscsapszegek összegyűjthetők egy tartályban



Állandó munkához alkalmas


Tartóval a kiegyenlítő számára

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2 Ah

Névleges feszültség

14,4 V/DC

Emelési magasság

20 mm

Szegecshúzási erő

10000 N

A következő min. szegecsátmérőhöz:

2,4 mm

A következő max. szegecsátmérőhöz:

5,0 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

2 kg

Tartalmaz: ANG 14 akkus popszegecshúzó:
1 x
AKKUMULÁTOR, G14, 14,4 V ANG 14 akkumulátoros szegecshúzóhoz és ANG 310 akkumulátoros szegecsanya-húzóhoz

BTRYPCK-LIION-14,4V/2,0AH

Leírás:
2.0 Ah
Mennyiség: 1 x
1 x
Töltőkészülék, LG 14 Akkus popszegecshúzóhoz

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ-LG14-14,4V-ANG14

Mennyiség: 1 x
1 x
Szegecselő tüske gyűjtőtartály

HÚZÓSZÁRTARTÁLY

Mennyiség: 1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogópofa Akkus vakszegecselőhöz

CSŐSZÁJ 3-4

Leírás:
A következő szegecsátmérőhöz (acél szegecsek):: 3.2 mm; A következő szegecsátmérőhöz (alumínium szegecsek):: 3 mm; A következő szegecsátmérőhöz (nemesacél szegecsek):: 3.2 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogópofa Akkus vakszegecselőhöz

SZEGECSELŐ AJAK 4,0

Leírás:
A következő szegecsátmérőhöz (acél szegecsek):: 4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogópofa Akkus vakszegecselőhöz

FEJ-(TL-PNG102/122/ANG14)-(4-5)

Leírás:
A következő szegecsátmérőhöz (nemesacél szegecsek):: 4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogópofa Akkus vakszegecselőhöz

SZEGECSELŐ AJAK 4,8-5

Leírás:
Mennyiség: 1 x
Pofakulcs, WS 12 akkus vakszegecselő pisztoly
1 x
Pofakulcs, WS 12 akkus vakszegecselő pisztoly

WRNCH-F.NOZ-SW12

Leírás: Size 12
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogópofák akkus szegecselő szerszámhoz 3 részes

TARTALÉK SZORÍTÓ POFA

x 3 db
Befogópofa Akkus vakszegecselőhöz

CSŐSZÁJ 2,4

x 1 db
Befogópofa Akkus vakszegecselőhöz

CSŐSZÁJ AKKUS POPSZEGECSELŐHÖZ 5,0MM