Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

AMO rögzítőkapocs

Távtartó szerelőkapocs, AMO, teljes felületű
AMO-MŰANYAG-TÁVTARTÓ-PP-PIROS-60X45X3MM

Cikksz. 0875604503

EAN 4062856009572

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
AMO rögzítőkapocs

Cikksz. 0875604503

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzálisan használható rögzítőkapocs rögzítőcsíkkal. Tökéletes az ablakszerelés során történő professzionális kiegyenlítéshez, és ideális segítő számos szerelési és rögzítési feladathoz
  • Ideális alátámasztáshoz és kiegyenlítéshez különböző szerelési és rögzítési feladatokhoz

  • A professzionális teherátvitelhez és a blokkok beállításához az ablakok beépítése során

  • Az ablakelemek betörésbiztos beépítése során történő blokkbeállításhoz

  • A rögzítőnyelv megkönnyíti a szűk fugákba való beszerelést

  • A rögzítőcsík biztosítja a csavar nagyon pontos pozicionálását

  • A bevezető letörés megkönnyíti több AMO klipsz beékelését

  • A tömör PP anyagból készült kapcsok robusztusak és rugalmasak

  • Teljes felületen bordázott érintkezési felület
Megjegyzés

A rögzítőkapcsok polipropilénből (PP) készülnek, és nem tartósan UV-állók. Védje a hosszan tartó és közvetlen napfénytől.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szerelési segédeszköz alátámasztáshoz és kiegyenlítéshez, különösen hozzáépítéseknél és gipszkartonozási munkáknál.

Anyag

PP – Polipropilén

Hosszúság

60 mm

Szélesség

45 mm

Vastagság

3

Szín

Piros

Horonyszélesség x horonyhosszúság

14,5 x 45 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ablakbeépítőszerszám-készlet

ABLAKBEÉPÍTŐ-SZERSZÁM-EMELŐ-120MM

Ablakok és ajtók gyors és egyszerű beszereléséhez
x 2 db
Szerelőtömb készlet 400 részes

SZERELŐTÖMB KÉSZLET 400 DB-OS

Praktikus választék univerzális szerelési segédeszközökből szintezéshez, beigazításhoz vagy távtartóként. Különösen alkalmas ablakok beépítésénél a megfelelő terhelésátadás biztosítására
x 1 db
Szerelőkapocs, AMO® kapocsválaszték 400 részes

SZERELŐTÖMB-KÉSZLET-PP-60X45MM-400DB

Univerzálisan használható rögzítőkapocs rögzítőcsíkkal. Ideális a professzionális blokkbeállításhoz az ablakszerelés során, és ideális segítő számos szerelési és rögzítési feladathoz, mint praktikus egyveleg
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk