AMO rögzítőkapocs
Távtartó szerelőkapocs, AMO, teljes felületű
AMO-MŰANYAG-TÁVTARTÓ-PP-BÉZS-60X45X1MM
Cikksz. 0875604501
EAN 4062856009565
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális alátámasztáshoz és kiegyenlítéshez különböző szerelési és rögzítési feladatokhoz
- A professzionális teherátvitelhez és a blokkok beállításához az ablakok beépítése során
- Az ablakelemek betörésbiztos beépítése során történő blokkbeállításhoz
- A rögzítőnyelv megkönnyíti a szűk fugákba való beszerelést
- A rögzítőcsík biztosítja a csavar nagyon pontos pozicionálását
- A bevezető letörés megkönnyíti több AMO klipsz beékelését
- A tömör PP anyagból készült kapcsok robusztusak és rugalmasak
- Teljes felületen bordázott érintkezési felület
A rögzítőkapcsok polipropilénből (PP) készülnek, és nem tartósan UV-állók. Védje a hosszan tartó és közvetlen napfénytől.
Adatlapok(X)
Szerelési segédeszköz alátámasztáshoz és kiegyenlítéshez, különösen hozzáépítéseknél és gipszkartonozási munkáknál.
Anyag | PP – Polipropilén |
Hosszúság | 60 mm |
Szélesség | 45 mm |
Vastagság | 1 |
Szín | Bézs |
Horonyszélesség x horonyhosszúság | 14,5 x 45 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!