AMO® III távtartó szerelőcsavar 7.5 Type 2 hengerfejű 8,0 mm
Amo III, 2. típus, sárgára horganyzott acél, AW 30
TOKRÖGZÍTŐ-CSAVAR-AW30-(A2L)-7,5X152
AMO III
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül
- A teherhordó funkció hőterhelés alatt is megmarad
- Tesztelt tűzállóság időtartama 120 perc
- Időtakarékos – nincs szükség dübelre
- Rövid szerelési idők, mivel a behelyezés nem igényel szerszámot
- AW hajtás a bit hosszabb élettartamáért, nagyobb erőátvitel és nincsenek kilökő erők
- Átmenő szerelés
- Azonnali teherbíró képesség – nincs várakozási idő
- Eltávolítható
- A beszerelés során gyakorlatilag nincs feszítőerő
Használati információk
Útmutató ablakok és kültéri ajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, 2010-es kiadás
Cikksz.5995000000:
A szerelvénynek biztonságosan át kell adnia az ablakra ható összes erőt a szerkezetre és az alapra. A teljes terhelés kiszámításához ezért figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a munkaterhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítése szintén meg kell feleljen ezeknek a követelményeknek.
Ablakfalak a korábbi DIN 18056 szabvány szerint vagy a 9 m²-nél nagyobb felületű elemek és baleset-biztos üvegezés a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon
A DIN 18056 szabvány minimum 9 m² felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz általános építési engedéllyel vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóan, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon baleset-biztos üvegezéshez általános építési engedéllyel vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek.
Egyéb információk
Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok). A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon baleset-biztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO III csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került.
Hasznos információk:
- Az ablakkeret beigazítását végezze beigazító szorítók vagy Amo Bag segítségével
- Csavarhossz = keretszélesség + távolság + becsavarozási mélység (lásd még 55.2 Amo III 11,5 mm)
Tűzvédelmi tesztjelentés sz. 3174/0649-2, dátuma 2000. január 12.
Megfelelőségi teszt árvíz-álló ablak rögzítésével az ift Rosenheim Intézet által végzett FE-07/1 számú ift ajánlás szerint. Tesztjelentés sz. 202 31790, dátuma 2006. május 17.
Adatlapok(X)
- Feszültségmentes távtartós szerelés fa, műanyag és alumínium ablakkeretekbe
- Keret csatolás
- Főként betonfelületeken fa és műanyag keretanyagokhoz
Hosszúság (l) | 152 mm |
Menetátmérő (d) | 7.5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Fejátmérő (d(h/k)) | 8.0 mm |
Belső meghajtó | AW30 |