AMO®-Combi 7,5/11,5 távtartó csavar
Amo Combi, acél, horganyzott, RW
TOKRÖGZ.CSAV-AMO-C-AW30-A2K-7,5/11,5X135
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ablakok feszültségmentes beépítéséhez az ablaktokba
A furat átmegy a kereten, szükség esetén pedig a perforált téglához vagy ablaktok téglához való dübel beilleszthető
Alkalmazási terület:
Az edzett menetnek köszönhetően az AMO Combi csavarok közvetlenül becsavarozhatók tömör kőbe, betonba és fába
Azonnal terhelhető: nincs várakozási idő a behelyezés után
Sokoldalú és rugalmas: széleskörű felhasználás
Eltávolítható rögzítés
- Általános műszaki engedély ablakok falazatba történő rögzítéséhez; Z-21.2-2017
- 11-001214-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt üvegezett műanyag ajtó Poroton-T8-36.5 MW téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 95,5 kg.
- 11-002744-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt kétszárnyú üvegezett műanyag ajtó Poroton T10 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 74,5 kg.
- 13-002288-PR03 számú vizsgálati jelentés Alkatrész teszt műanyag bejárati ajtó Mein Ziegelhaus ThermoPlan S9 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 145 kg.
- 100 000 cikluson át tartó folyamatos használat.
- 11-002592-PR01 számú vizsgálati jelentés RC2/RC 2N osztályú betörésálló tulajdonságok hitelesítése Poroton-S10-P téglafalazat esetén
Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szabványban meghatározottak szerinti baleset-biztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO-Combi csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került.
Perforált és üreges blokktéglákba forgatva fúró géppel (ütőmechanizmus nélkül) kell végezni a fúrást
W-UR 10 XXL használatakor a csavar nem hosszabb a dübelnél, ezáltal a modern tömített perforált téglákban eléri a második üreget, biztosítva, hogy a dübel a helyes módon legyen bevezetve a furatba és a keretbe. Következésképpen a teherbíró képesség nem csökken.
- Általános műszaki engedély ablakok falazatba történő rögzítéséhez; Z-21.2-2017
- 11-001214-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt üvegezett műanyag ajtó Poroton-T8-36.5 MW téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 95,5 kg.
- 11-002744-PR01 számú vizsgálati jelentés Alkatrészteszt kétszárnyú üvegezett műanyag ajtó Poroton T10 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 74,5 kg.
- 13-002288-PR03 számú vizsgálati jelentés Alkatrész teszt műanyag bejárati ajtó Mein Ziegelhaus ThermoPlan S9 téglafalazatba történő rögzítéséhez. Az ablaktok tömege: 145 kg.
- 100 000 cikluson át tartó folyamatos használat.
- 11-002592-PR01 számú vizsgálati jelentés RC2/RC 2N osztályú betörésálló tulajdonságok hitelesítése Poroton-S10-P téglafalazat esetén
Adatlapok(X)
Nagyméretű üregekkel és tömör hálókkal vagy szűk és mély üregekkel rendelkező téglában:
AMO® Combi + W-UR 10 XXL: legalább 2 hálóba rögzítve; betörésálló szerelés RC2 ellenállási kategóriában is lehetséges
Kisméretű üregekkel és vékony hálókkal rendelkező üreges téglában:
AMO® Combi + W-UR 10 XS; legalább két hálóba rögzítve
Útmutató ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, 2020-as kiadás
Cikksz. 5995000000
A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek és az alapnak. A teljes terhelés kiszámításához ezért figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a változó terhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítésének szintén meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.
A korábbi DIN 18056 szabványnak megfelelő ablakfalak vagy a 9 m2-t meghaladó felületű elemek és a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályok (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szerinti leesésbiztos üvegezéskor a következőket kell betartani
A DIN 18056 szabvány minimum 9 m2 felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóan, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon leesésbiztos üvegezéshez építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek.
Hosszúság (l) | 135 mm |
Fejmenethossz (k) | 50 mm |
Menetátmérő (d) | 7,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fejátmérő (d(h/k)) | 11,5 mm |
Belső meghajtó | RW30 |
Furatátmérő ablakkeretben (dabl) | 10,2 mm |
Névleges furatátmérő | 10 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Hegy alakja | Hegy |
Üzemi adatok | ||||||
Tégla mérete [mm] | Minimális nyomószilárdság [N/mm²] | Csavarozási mélység [mm] | Szabad csavarhosszúság [mm] | Húzóterhelés [kN] | Oldalirányú húzóterhelés [kN] | |
Beton | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
Tömör mészhomok tégla pl. Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Üreges mészhomok tégla pl. Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
Fa (lucfenyő) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Jellemző értékek | ||||
Általános | Minimum Peremtávolság | Beton | cmin [mm] | 50 |
Mészhomok tégla, Tömör tégla, Függőlegesen perforált tégla (min. 2 fal), Puhafa | 60 | |||
Minimum Csavarozási mélység | Beton | hnév,min [mm] | 30 | |
Mészhomok tégla, Tömör tégla | 50 | |||
Függőlegesen perforált tégla (min. 2 fal), Puhafa | 60 | |||
Fúrószár névleges átmérő | Beton | d0 [mm] | 6,5 | |
Mészhomok tégla, Tömör tégla | 6,0 | |||
Függőlegesen perforált tégla (min. 2 fal) | 10,0 W-UR 10 XS-sel | |||
Függőlegesen perforált tégla (min. 2 fal nagy üregekkel és töltőanyaggal), Könnyűbeton (töltőanyaggal) | 10,0 W-UR 10 XXL-sel | |||
Puhafa | Nincs szükség előfúrásra | |||
AMO® Combi ablakkeret | t [mm] | 10,2 | ||
Ablakkeret W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
Furatmélység | Dübel nélkül | h1 [mm] | Csavarozási mélység + 10 mm + bármilyen meglévő vakolatvastagság | |
Műanyag keretdübellel W-UR 10 XS | Min. 80 mm | |||
Műanyag keretdübellel W-UR 10 XXL | Min. 210 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!