Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE-TÖLTŐ-(ALG 18/12)

Cikksz. 5705812000

EAN 4099618659690

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

Cikksz. 5705812000
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
Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
  • Az összes M-CUBE 18 V-os Li-ion akkumulátorcsomag töltéséhez

  • A 8 A-es vagy nagyobb töltőáramú töltőkészülékek esetében a töltőkészülék aktív hűtőfunkciója biztosítja a csatlakoztatott akkumulátorcsomag még gyorsabb töltését
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

230 V

Min./max. kimeneti feszültség

18-18 V

Megfelelő akkumulátorok

M-CUBE 18V

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Max. töltőáram

12 A

Kábelhossz

1,2 m

Hosszúság

14 cm

Szélesség

24 cm

Magasság

7 cm

Max. kimeneti feszültség

18 V

Max. frekvencia

60 Hz

Min. frekvencia

50 Hz

Teljesítményleadás

216 W

Max. bemeneti feszültség

240 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 50

Min./max. bemeneti feszültség

220-240 V

Max. hőmérsékleti feltételek

40 °C

Szervíz alkatrész

Töltőkészülék gépekhez

Terméktömeg (darabonként)

921,000 g

Min. kimeneti feszültség

18 V

Dugasz típusa

C

W-Connect képes

Nem

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

06

Névleges feszültség

18 V

Kimeneti feszültség

18 V

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk