AL 10 hosszú címerpár
Hosszú címerpár, AL 10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A hosszú címerpár kombinálható az AL100-AL200 ajtókilincs párokkal
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Privát lakóhelyiségekhez.
![]() | |
Távolság (fogantyútól zárig) | 72 mm |
Lyukasztott furat | Kulcslyukbetét |
Felhasználható | Beltéri ajtók |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Bearing Technology | Műanyag csapággyal |
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Eloxált |
Szín | Ezüst F1 |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS) | 38-42 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Ajtófogantyú szerelvény átmérő | 17,6 mm |
Rozetta/pajzs alakú | Hosszú, kerek lemez |
Ajtólap hossz | 220 mm |
Ajtólap szélesség | 45/37 mm |
Címke vastagság | 7 mm |
Furattávolság | 204 mm |