AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ AWSR 20-125 COMPACT REDSTRIPE
RS-AKS-SRKCSSZL-(AWSR20-125 CPT)-1X5AH-T
Cikksz. 5702520211
EAN 4068362196621
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
TULAJDONSÁGOK
• A lágyindítás és az újraindításgátló funkciók csökkentik a visszarúgást és megakadályozzák a véletlen indítást, így biztonságosabb működést biztosítanak.
• A túlterhelés elleni védelmi mechanizmus megakadályozza a motor károsodását nagy terhelés esetén, ami segít meghosszabbítani a szerszám élettartamát.
• A leszerelhető, porálló rács megvédi a belső alkatrészeket a törmelékektől, növelve a szerszám élettartamát.
• Gyors védőburkolat-beállítás – Szerszámhasználat nélküli védőburkolat-elhelyezés a rugalmasság érdekében a különböző alkalmazásokhoz.
• Ergonomikus és vékony markolat – A vékony kialakítású test kényelmet, egyensúlyt és jobb irányíthatóságot biztosít a hosszabb használat során.
• Minden REDSTRIPE gép csak a REDSTRIPE akkumulátorokkal kompatibilis.
HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK
• A szerszámot kizárólag csiszolóként, furatvágóként vagy leszúrószerszámként használja.
• A csiszolás, a drótkefés tisztítás vagy a polírozás nem javasolt, hacsak nincs kifejezetten jóváhagyva ezekhez a feladatokhoz. A polírozás során mindig vegye figyelembe a használati útmutatót és a tartozékokra vonatkozó ajánlásokat.
• Mindig a gyártó által javasolt tartozékokat használja, amelyek megfelelnek a megfelelő méretnek és fordulatszámnak.
• Ne módosítsa az eszközt olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez nem tervezték.
• Soha ne használjon sérült vagy nem megfelelő korongokat vagy tárcsákat.
Adatlapok(X)
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Névleges feszültség | 20 V/DC |
Max. üresjárati fordulatszám | 9500 1/min |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 1,2 kg |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 5 Ah |