AKKU LI-CV-14,4 V
Akku LI-CV 14,4 Volt
AKKU-LI-CV-14,4V/4,0AH
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Li-Ion Technologie
Mehr Leistung bei geringerem Gewicht sowie kein Memoryeffekt des Akkus.
Ladezustandsanzeige am Akku
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akku-Kapazität.
Kompatibel zu aktuellen 14,4 V Akku-Systemprodukten.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 14.4 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 4 Ah |
Ladezeit | 45 min |
Akku-/Batteriegewicht | 505 g |
Passende Ladegeräte | AL 30-CV-Li |
Typbezeichnung | Akku LI-CV 14,4 V/ 4,0 Ah |
RoHS-konform | Ja |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 06 |
Produktgewicht (per Stück) | 529 g |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |