Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

ADR kabelová spojovací zásuvka

ADR cable connection box 8 in-/output not printed
KVISPOJ-ZASELSPOJDOSE-VPR-8EVN/VNEGANG

Obj. č. 051096108

EAN 4024835320153

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ADR kabelová spojovací zásuvka

Obj. č. 051096108
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
ADR verze s 8 vstupy/výstupy, bez doplňků
  • Materiál pláště: vodě odolný, plast

  • Uzavírací mechanismus: 2 zajišťovací příchytky

  • Upevnění: 2 otvory 5,5 mm, osová vzdálenost 100 mm

  • 8 otvorů Ø 18,5 mm pro spojky se závitem PG 11 (4 otvory lze vyvrtat na větší šířku, z PG 11 na PG 13,5)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál skříně

Plast

Materiál víka

Hliník

Délka

190 mm

Šířka

135 mm

Výška

80 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vložka zástrčky

KVISPOJ-KVICZPOUZIT-14LES-56PLJAZYC

x 1 ks
Kabelová průchodka s pojistnou maticí

KVISPOJ-ZESSCHREKPONG-GEGENMA-PG11

S pojistnou maticí
x 10 ks
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kabelová průchodka s pojistnou maticí

KVISPOJ-ZESSCHREKPONG-GEGENMA-PG13,5

S pojistnou maticí
x 10 ks