ADR kabelová spojovací zásuvka
ADR spoj. skř., 4 vst./výst., vybav.
KONEKTOROVÁ SADA 24V ADR-4IN/OUTPU
Obj. č. 0510961040
EAN 4045727640968
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál pláště: vodě odolný, plast
Připojení: 4 připojení se závitem M 20 x 1,5 (nebo, jako alternativa: Připojení se závitem PG13,5)
Uzavírací mechanismus: 4 šrouby
Upevňovací materiály: 2 otvory, 5,5 mm, osová vzdálenost 150 mm
Zahrnuto:
- Těsnicí zámky 3 x M20
- 1 vícenásobná těsnicí vložka
- 4 šrouby 4 x 20, A2
- 2 těsnicí podložky
Datové listy(X)
Materiál skříně | Plast |
Materiál víka | Plast |
Délka | 158 mm |
Šířka | 99 mm |
Výška | 63 mm |
Stupeň krytí | IP 69K |
KVISPOJ-KVICZPOUZIT-6X8LES-8X4LES
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!