Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat

ADR kábelkötő doboz, 16 be-/kimenet, szerelt

Cikksz. 051096116

EAN 4024835320177

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat

Cikksz. 051096116
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
16 bemenetes/kimenetes ADR-típus, szerelvényekkel kompletten

Ház anyaga: vízálló, műanyagból készült



Csatlakozó: 10 db PG 9 menetes csatlakozó, 5 db PG 13,5 menetes csatlakozó, 1 db PG 16 menetes csatlakozó (4 furat PG 9/PG 13,5 méretről PG 16 méretre bővíthető)



Zárószerkezet: 2 darab rugós csíptető vagy 4 db csavar



Rögzítés: 4 db 5,5 mm-es furat, tengelytávolság 65/110 mm



Tartalom:


  • Tömítőzárak, 4 x PG 9, 2 x PG 13,5, 1 x PG 16

  • 1 db összetett tömítőbetét

  • 4 db csavar, 4 x 20, A2
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fedél anyaga

Műanyag

Anyag

Műanyag

Hosszúság

167 mm

Szélesség

157 mm

Magasság

99 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 69K

Tartalmaz: ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat:
10 x
Kábel tömszelence Biztosítóanyával

PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG09

Leírás:
9 mm
Ellenanyával
Mennyiség: 10 x
1 x
Kábel tömszelence Biztosítóanyával

PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG16

Leírás:
16 mm
Ellenanyával
Mennyiség: 1 x
5 x
Kábel tömszelence Biztosítóanyával

PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG13,5

Leírás:
13.5 mm
Ellenanyával
Mennyiség: 5 x
Aljzatbetét
1 x
Aljzatbetét

PLGCON-PLUGINRT-11X8PIN-4X4PIN

Mennyiség: 1 x