Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat

ADR kábelkötő doboz, 8 be-/kimenet, nem nyomt.

Cikksz. 051096108

EAN 4024835320153

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat

Cikksz. 051096108
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
8 bemenetes/kimenetes ADR-típus, szerelvények nélkül
  • Ház anyaga: vízálló, műanyagból készült

  • Zárószerkezet: 2 darab rögzítőkapocs

  • Rögzítés: 2 furat, 5,5 mm, tengelytávolság 100 mm

  • 8 db 18,5 mm átmérőjű furat PG 11 menetes csatlakozókhoz (4 furat PG 11 méretről PG 13,5 méretre bővíthető)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ház anyaga

Műanyag

Fedél anyaga

Alumínium

Hosszúság

190 mm

Szélesség

135 mm

Magasság

80 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Aljzatbetét

PLGCON-PLUGINRT-14PIN-56TABCON

x 1 db
Kábel tömszelence Biztosítóanyával

PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG11

Ellenanyával
x 10 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábel tömszelence Biztosítóanyával

PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG13,5

Ellenanyával
x 10 db