ADR kábelösszekötő dugaszolóaljzat
ADR kábelkötő doboz, 4 be-/kimenet, szerelt
CSTLKZ-DOBOZ-KOMPL-ADR-4BE/KIMENET
Cikksz. 0510961040
EAN 4045727640968
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ház anyaga: vízálló, műanyagból készült
Csatlakozó: 4 db M 20 x 1,5 csatlakozómenet (vagy alternatívaként: PG 13,5 menetes csatlakozók)
Zárószerkezet: 4 csavar
Rögzítőanyagok: 2 furat, 5,5 mm, tengelytávolság 150 mm
Tartalom:
- Tömítőzárak, 3 x M20
- 1 db összetett tömítőbetét
- 4 db csavar, 4 x 20, A2
- 2 db tömítőalátét
Adatlapok(X)
Ház anyaga | Műanyag |
Fedél anyaga | Műanyag |
Hosszúság | 158 mm |
Szélesség | 99 mm |
Magasság | 63 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 69K |
PLGCON-PLUGINRT-6X8PIN-8X4PIN