Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

ADR-Tafel

ADR-Tafel
WARNMARK-GEFAHRGUT-KLAPP-ORANGE-400X300

Art.-Nr. 081220 2

EAN 4011231775281

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ADR-Tafel

Art.-Nr. 081220 2
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
Warnmarkierung für Fahrzeuge und Container

Horizontal klappbar


Tafel kann dauerhaft am Fahrzeug angebracht werden und bei Bedarf mit vorhandenem Drehverschluss mittig auf- oder zugeklappt werden



Inklusive Kantenschutz



Reflexmaterial: Typ I (fluoreszierend)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kennzeichnung von Gefahrguttransporten nach ADR-Vorschrift: Anlage A Kapitel 5 und Anlage B Kapitel 8


Für Transporte von gefährli1chen Gütern auf Straße und Schiene (z. B. Benzin, Heizöl, Diesel).

Breite

300 mm

Höhe

400 mm

Farbe

Orange

Werkstoff

Stahl

Ausführung

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen