Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

ADR-Kabelverbindungsdose

ADR-Kabelverbindungsdose 8 Ein-/Ausgang unbestückt
STEVERB-KABELVERBDOSE-ADR-8EIN/AUSGANG

Art.-Nr. 051096108

EAN 4024835320153

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ADR-Kabelverbindungsdose

Art.-Nr. 051096108
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
ADR-Ausführung, mit 8 Ein-/Ausgängen, unbestückt
  • Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff

  • Verschluss: 2 Klemmbügel

  • Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 100 mm

  • 8 Bohrungen Ø 18,5 mm für PG 11-Verschraubungen (4 Aufbohrungen von PG 11 auf PG 13,5 möglich)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Werkstoff Deckel

Aluminium

Länge

190 mm

Breite

135 mm

Höhe

80 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steckeinsatz

STEVERB-STECKEINSATZ-14PLG-56FLSTEZNG

x 1 St.
PG-Verschraubung mit Gegenmutter

STEVERB-VERSCHRAUBUNG-GEGENMU-PG11

x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PG-Verschraubung mit Gegenmutter

STEVERB-VERSCHRAUBUNG-GEGENMU-PG13,5

x 10 St.