ADAPTÉR NA BITY 1/4"
ADAPT-BIT-1/4IN
Obj. č. 5763014906
EAN 4099618145346
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Chrom-vanadová ocel
Vzhledem ke zvýšenému točivému momentu potřebnému pro utažení/uvolnění šroubů a matic s velkým průměrem je nutná velmi odolná ocel. Chrom-vanadová slitina (směs dvou či více kovů) zvyšuje odolnost proti korozi a poskytuje dodatečnou pevnost a tvrdost v náročných operacích.
Pevný úchop
Chromovaný matně texturovaný povrch zajišťuje mimořádnou přilnavost při manipulaci i s mastnýma nebo mokrýma rukama.
Drážka s kuličkovou západkou
Bezpečně a spolehlivě drží klíč na čtyřhranu ráčny, aby nedošlo k jeho vypadnutí.
Datové listy(X)
Pohon (S2) | 1/4 |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 1/4 |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Délka (L1) | 25 mm |
Délka nástavce (L2) | 11 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 11,8 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 11,8 mm |